Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 386 Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 386 Gr. 7
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 386 Gr. 7
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 386 Gr. 7
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 386 Gr. 7
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 386 Gr. 7
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 386 Gr. 7
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 386 Gr. 7
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 386 Gr. 7
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 386 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     223-8308833
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4901792035859
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 386 Gr. 7

Schnittschutzhandschuh »Showa DURACoil 386«

Zulassung/Norm: EN 388:2016: Schnittschutzstufe C, ANSI/ISEA 105-16: A3 
Eigenschaften:
• Verbesserte Schnittschutzleistung
• Ölbeständig und Abriebfest
• Atmungsaktiv, flexible Fingerbeweglichkeit
• Geeignet für Präzisionsarbeiten
• Hohe Griffsicherheit
• Waschbar und wiederverwendbar
Ausführung:
• Nahtlos
• Geprägte Nitril-Handinnenfläche
Anwendung: Feinarbeiten, leichte Montage von Teilen mit Ölfilm, Maschinenbau, Automobilreparatur und -wartung, Montage von trockenen und öligen Teilen, Baugruppenmontage
Material: Technische Garne, HPPE, Polyester, Nitrilbeschichtung
Gauge: 13
Länge: 220–270 mm
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
7
Marke:
SHOWA®
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
20
10
€ 5,99*
ab € 5,56*
€ 7,17*
10
€ 4,90*
ab € 6,47*
€ 8,43*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,38*
€ 9,05*
2 Tage
120
10
€ 5,90*
ab € 7,28*
€ 9,35*
Lager 223
120
10
€ 8,50*
ab € 9,56*
€ 11,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 119,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHOWA
4705 XL
ab € 5,39*
Ähnlich
SHOWA
386-S
ab € 5,46*
Ähnlich
SHOWA
386-XXL
ab € 5,46*
Ähnlich
SHOWA
SHO3863
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.