Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 546 Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 546 Gr. 7
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 546 Gr. 7
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 546 Gr. 7
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 546 Gr. 7
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 546 Gr. 7
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 546 Gr. 7
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 546 Gr. 7
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 546 Gr. 7
Artikeldetailsicht SHOWA SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 546 Gr. 7
Artikel-Nr.:
     223-8308839
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4901792034081
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

SHOWA Schnittschutzhandschuh DURACoil 546 Gr. 7

Schnittschutzhandschuh »Showa DURACoil 546«

Zulassung/Norm: EN 388:2016: Schnittschutzstufe C, ANSI/ISEA 105-16: A3 
Eigenschaften:
• Verbesserte Schnittschutzleistung
• Ölbeständig und Abriebfest
• Atmungsaktiver Handrücken verhindert feuchte Hände und schützt gegen Austrocknung
• Geeignet für Präzisionsarbeiten
• Gute Fingerbeweglichkeit durch Ergonomie
• Hohe Griffsicherheit
• Waschbar und wiederverwendbar
Ausführung:
• Nahtlos
• Leichtes, flexibles Trägergewebe mit elastischem Strickbündchen
• Latexfrei
Anwendung: Montage von trockenen und öligen Teilen, Abfüllindustrie, Fenstereinbau, Konservenherstellung, Weißwaren, Automobilreparatur und -wartung, Maschinenbau, Montage und Demontage
Material: Polyester, HPPE, Polyurethan
Gauge: 13
Länge: 220–270 mm
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Größe:
8/M
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 5,19*
€ 6,33*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 4,98*
€ 6,46*
10
€ 4,90*
ab € 6,57*
€ 8,61*
2 Tage
80
10
€ 5,90*
ab € 6,83*
€ 8,85*
Lager 223
80
10
€ 8,50*
ab € 8,91*
€ 11,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 11,24*
€ 13,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,71*
€ 12,74
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 112,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.