| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8308923 Herst.-Nr.: 2441-7 EAN/GTIN: 4792249875070 |
| |
|
| | |
| ATG MaxiFlex⌐Ultimateδ Nylonstrickhandschuh 34-875 Gr.7 - MaxiFlex® Ultimate™ ist ein Montagehandschuh
- der für trockene Umgebungen entwickelt wurde
- die präzises Arbeiten erfordern.
• DURAtech® Technologie für extrem hohe Abriebfestigkeit von über 18.000 Zyklen. • AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität. • Optimierter Griff durch patentierte Nitril-MikroSchaumbeschichtung. • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort. • MaxiFlex® Ultimate™ 34-875 sind für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet nach LFGB und stimmt mit der FDA CFR 21 Teil 177 überein - trockene - nicht fettende Lebensmittel.
• Beschichtung: 3/4 getaucht. • Waschbar bis 60° C. • Touchscreenfähig - MaxiFlex® von ATG® wurden als atmungsaktive Montagehandschuhe konzipiert. Sie haben sich durch die Kombination aus höchstem Tragekomfort und überragender Haltbarkeit zum Maßstab für präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen entwickelt und sind touchsreenfähig.
- Trägermaterial: Nylon, Spandex
- Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 (NBR = Nitrile Butadiene Rubber), ¾ beschichtet, silikonfrei
- Präzises Arbeiten unter trockenen Bedingungen
- z.B. Bau
- Straßenbau
- Behörden/Organisationen
- Druckindustrie
- Entsorgungsbetriebe
- Fahrzeugbau
- Flugzeugbau
- Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft
- Gartenbau
- Gießereitechnik
- Handwerk
- Klimatechnik
- Maschinenbau
- Metallverarbeitende Industrie
- Nahrungsmittelindustrie
- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018
- VO (EG) 1935/2004
Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 420 | Basis: | Handschuh | Branche: | Automobilindustrie | Größe: | 7 | Material: | Trägermaterial: Nylon mit SpandexBeschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 (NBR = Nitrile Butadiene Rubber), ¾ beschichtet, silikonfrei | Passform: | einseitig tragbar | gem. Norm: | EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016 | Hauptfarbe: | grau | Nebenfarbe: | schwarz | Stulpenart: | Strickbund | Gefährdung: | Abrieb | Stulpenform: | kurz | Handschuhform: | 5-Finger-Handschuh | PSA-Kategorie: | Kat. II | Beschichtungsart: | teilbeschichtet | Verarbeitung Naht: | nahtlos | Eigenname Material: | Nylon | Farbe Beschichtung: | schwarz | Material Handschuh: | Polyamid (PA) | Materialverarbeitung: | gestrickt | Besonderheit Material: | abriebfest | Material Beschichtung: | Nitrilschaum | Farbe Material Handschuh: | grau | Norm DIN EN 388 - Kennzahlen: | 2003: 4131 | Sicherheitsdatenblatt-Pflicht: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, atg nylon montagehandschuh, gartenhandschuh, gartenhandschuhe gr 7 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 3,02* | € 3,55* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 2,78* | € 3,56* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 2,95* | € 3,91* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,30* | € 4,18* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 4,26* | € 5,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 63,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|