Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8807 INFINITY Gr.11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8807 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8807 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8807 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8807 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8807 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8807 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8807 INFINITY Gr.11
Artikeldetailsicht TEGERA TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8807 INFINITY Gr.11
Artikel-Nr.:
     223-8308934
Hersteller:
     Tegera
Herst.-Nr.:
     8807-11
EAN/GTIN:
     7340118319643
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Food-Handschuhe

TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 8807 INFINITY Gr.11

Schnittschutzhandschuh TEGERA® 8807 Infinity

Zulassung/Norm: EN 388:2016
Ausführung:
• Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C
• Handfläche beschichtet
• Öl- und fettresistente Innenhand
• Strickbund
• Gesandetes Griffprofil
Anwendungsbereiche: Feinmontagearbeiten, Maschinenführer, Blecharbeiten, Werstattarbeiten, Schutz vor Schnittverletzungen
Material: Träger: Polyamid, Beschichtung: Nitril
Gauge: 15
Länge: 230–260 mm
Farbe: grau-schwarz
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Modell:
8807
Größe:
11
Ausführung:
5-Finger-Handschuh
Außenverarbeitung:
beschichtet
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Branche:
Automobil- und Kraftwagenbau| Automobilhandel- und Instandhaltung| Glas- und Keramikindustrie| Metallerzeugung und -bearbeitung| Baustellenarbeiten, Bauinstallation, Ausbaugewerbe
Eigenschaft:
hitzebeständig
Farbe Beschichtung:
schwarz
Farbe Handschuh:
gelb
Gauge:
15
Größenspiegel:
5 - 11
Hitzebeständigkeit max.:
100°C
Lebensmitteleignung:
ja
Material Beschichtung:
Nitrilschaum
Material Handschuh:
Polyamid (PA) - Nylon, Glasfaser (GF)
mehrfach verwendbar:
ja
Norm:
EN 388:2016| EN 407:2004| EN 420:2003 + A1:2009
Norm EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4X43D
Norm EN 407 - Kennzahlen:
X1XXXX
Schutz:
Schnittschutz
Stulpenart:
Strickbund
Verstärkung:
Daumenbeuge
Zertifikate/Genehmigungen:
STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 6,42*
€ 8,29*
5 Tage
12
6
€ 6,90*
ab € 6,09*
€ 8,36*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 6,27*
€ 8,69*
6
€ 4,90*
ab € 7,45*
€ 9,48*
Lager 223
132
6
€ 8,50*
ab € 9,09*
€ 11,37*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paar
ab 12 Paar
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paar
ab 30 Paar
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paar
ab 60 Paar
€ 10,24*
€ 12,19
pro Paar
ab 120 Paar
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 68,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8807-5
ab € 6,12*
Ähnlich
Ejendals
8807-7
ab € 6,08*
Ähnlich
Ejendals
8807-8
ab € 6,08*
Ähnlich
Tegera
8807-6
ab € 6,11*
Ähnlich
Ejendals
8807
ab € 6,11*
Ähnlich
Ejendals
8807
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.