Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-731 Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-731 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-731 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-731 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-731 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-731 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-731 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-731 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-731 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-731 Gr. 11
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-731 Gr. 11
Artikel-Nr.:
     223-8409902
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0076490055400
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-731 Gr. 11

Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-731«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, Kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• Griffsicher
Ausführung:
• Innenhand beschichtet (PU)
• Strickbund
Anwendungsbereiche: Montage und Prüfung von Komponenten, Spritzgussarbeiten, Greifen und Befestigen von Komponenten, Endmontage, Bestücken der Produktionsstraße, Veredelung von Materialien und Produkten
Material: Nitril, Glasfaser, HPPE, Nylon, Spandex
Gauge: 18
Länge: 212-277 cm
Farbe: grau
Weitere Informationen:
Größe:
11
Marke:
Ansell
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.2.B.
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu grey montagehandschuh, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,90*
ab € 5,20*
€ 6,95*
23 Tage
nicht lagernd
144
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 6,96*
10 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 6,97*
15 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 7,49*
Lager 223
132
12
€ 8,50*
ab € 7,45*
€ 8,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 8,99*
€ 10,70
pro Paar
ab 24 Paar
€ 8,92*
€ 10,61
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paar
ab 120 Paar
€ 8,23*
€ 9,79
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 7,45*
€ 8,87
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 107,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11731100
ab € 5,16*
Ähnlich
Ansell
11731060
ab € 5,16*
Ähnlich
Ansell
11731070
ab € 5,17*
Ähnlich
Ansell
11731080
ab € 5,15*
Ähnlich
Ansell
11731090
ab € 5,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.