Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-738 Gr.8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-738 Gr.8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-738 Gr.8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-738 Gr.8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-738 Gr.8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-738 Gr.8
Artikeldetailsicht ANSELL ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-738 Gr.8
Artikel-Nr.:
     223-8424429
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-738/8
EAN/GTIN:
     0076490448950
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

ANSELL Montagehandschuh HyFlex 11-738 Gr.8

Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-738

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung
Eigenschaften:
• HoheFingerbeweglichkeit
• Extrem hohe Schnitt- und Abriebfestigkeit durch besonders starke Fasern
• Verstärkte Daumenbeuge für erhöhten Schutz und ein längeres Handschuhleben
• Lösungsmittelfrei
• Silikonfrei
Ausführung:
• Innenhand beschichtet
• Nahtlos gestrickt
• Mit Strickbund
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Maschinen und Anlagen, Metallverarbeitung, Handhabung von scharfkantigen Objekten
Material: Träger INTERCEPT Technology -Garn Glasfaser, HPPE, Polyester, Spandex, Beschichtung: Wasserbasiertes Polyurethan und Nitril
Gauge: 13
Länge: 225–275 mm
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388:2016 4.X.4.2.C.
Marke:
Ansell
Neu-Kennzeichen:
Neu
WGNr.:
304A
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell, pu beschichtete handschuhe, schnittschutzhandschuhe grau
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,90*
ab € 8,51*
€ 11,16*
5 Tage
60
12
€ 6,50*
ab € 8,64*
€ 11,17*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 11,94*
5 Tage
60
12
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 12,03*
Lager 223
132
12
€ 8,50*
ab € 11,68*
€ 14,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 14,31*
€ 17,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,84*
€ 16,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 11,68*
€ 13,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 171,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11738100
ab € 8,51*
Ähnlich
Ansell
11738110
ab € 8,51*
Ähnlich
Ansell
11738060
ab € 8,30*
Ähnlich
Ansell
11738070
ab € 8,31*
Ähnlich
Ansell
11738090
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.