Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer
Artikeldetailsicht BOSCH BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer
Artikel-Nr.:
     223-8451906
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611914002
EAN/GTIN:
     3165140996037
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

BOSCH Akku-Bohrhammer 18V - 8,0 Ah GBH 18V-34 CF, 2 Akkus, Ladegerät, im Koffer

Akku-Bohrhammer BITURBO mit SDS plus GBH 18V-34 CF, Perfekt für anspruchsvolle Arbeiten in Beton – der GBH 18V-34 CF Professional von Bosch ist der leistungsstärkste SDS plus-Akku-Hammer, ideal für anspruchsvolle Anwendungen.
Dank der BITURBO Brushless Technologie und ProCORE18V-Akku bietet dieses Kraftpaket eine herausragende Leistung von 5,8 J und ist damit der leistungsstärkste Akku-Hammer mit SDS plus in seiner Klasse.
Dank Sanftanlauffunktion für präzises Meißeln und 3 verschiedener Betriebsarten (Auto, Favorite, Soft), über die für jede Aufgabe die richtige Einstellung sichergestellt wird, ist während der Arbeit eine perfekte Werkzeugkontrolle garantiert.
Der 18V-34 CF ist gleichzeitig der intelligenteste SDS plus-Hammer mit Anzeige des Werkzeugstatus in Echtzeit über das User Interface und der Möglichkeit zur individuellen Anpassung über Bluetooth Connectivity zur Bosch Toolbox App.
Dieses Werkzeug eignet sich bestens zum Hammerbohren und Meißeln in Beton, Ziegelstein und Stein.
Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 18V System).
Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 8,0 Ah.
Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. 2 x Akku ProCORE18V 8.0Ah (1 600 A01 6GK).
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G). 1 x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF).
Handwerkerkoffer (ET-Nr. 1 605 438 1G2).
Zusatzhandgriff (2 608 000 703).
Tiefenanschlag (ET-Nr. 1 613 001 009).
Wechselfutter SDS plus (2 608 000 704).
Schnellwechselbohrfutter 1,5 - 13 mm (2 608 000 710).
Fetttube (ET-Nr. 1 615 430 010).
Maschinentuch (ET-Nr. 1 619 200 413)

Weitere Informationen:
Werkzeugabmessungen (Länge):
430mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
408mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
617mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
147mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
408 x 617 x 147mm
Akkukapazität:
8.0Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Gewicht inkl. Akku:
5.9kg
Schlagenergie (gemäß EPTA 05/2016):
5.8J
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, von:
0bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl, bis zu:
2900bpm
Schlagzahl bei Nenndrehzahl:
0 - 2900bpm
Nenndrehzahl, von:
0min-1
Nenndrehzahl, bis zu:
500min-1
Nenndrehzahl:
0 - 500min-1
Gewicht exkl. Akku:
4.9kg
Werkzeugaufnahme:
SDS plus
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, von:
8mm
Bohr-Ø Beton mit Hammerbohrern, bis:
32mm
Bohr-Ø in Beton mit Hammerbohrern:
8 - 32mm
Rec. app. range in concr. with ham. dr. bits, from:
12mm
Rec. app. range in concr. with hammer dr. bits, to:
30mm
Optimaler Einsatzbereich Beton mit Hammerbohrern:
12 - 30mm
Max. Bohrdurchmesser in Metall:
13mm
Max. Bohr-Ø Holz:
40mm
Schwingungsemissionswert ah [Hammerbohren in Beton]:
10.9m/s²
Unsicherheit K [Hammerbohren in Beton]:
1.5m/s²
Schwingungsemissionswert ah [Meißeln in Beton]:
11.7m/s²
Unsicherheit K [Meißeln in Beton]:
1.5m/s²
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 676,14*
€ 726,93*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 677,89*
€ 732,01*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 683,43*
€ 736,25*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 707,97*
€ 759,59*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 1.054,12*
€ 1.099,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,00*
€ 1.307,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.090,65*
€ 1.297,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,84*
€ 1.274,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,33*
€ 1.258,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.054,12*
€ 1.254,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,70*
Zubehör
Bosch
2608690180
ab € 19,17*
Zubehör
Bosch
2607019159
ab € 23,35*
Zubehör
Bosch
2607017516
ab € 18,03*
Zubehör
Bosch
2607019903
ab € 16,09*
Zubehör
Bosch
2608690177
ab € 6,17*
Zubehör
Bosch
2608690131
ab € 36,10*
Zubehör
Bosch
2608690144
ab € 4,78*
Zubehör
Bosch
2609390394
ab € 6,68*
Zubehör
Bosch
2607019052
ab € 31,35*
Zubehör
Bosch
2608690091
ab € 11,64*
Zubehör
Bosch
2608690007
ab € 20,34*
Zubehör
Bosch
1608690014
ab € 61,29*
Zubehör
Bosch
1608690015
ab € 68,51*
Zubehör
Bosch
1618596177
ab € 2,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.