| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8475218 Herst.-Nr.: 2482-9 EAN/GTIN: 4792249070444 |
| |
|
| | |
| ATG MaxiCut⌐Oilδ Schnittschutzstrickhandschuh 44-305 Gr.9 - MaxiCut® Oil™ ist ein Schnittschutzhandschuh für mechanische Arbeiten unter öligen oder feuchten Bedingungen. Er bietet zusätzlich Schutz vor warmen
Teilen bis 80°C. • Flüssigkeits-Abweisend durch LIQUItech® Technologie. • CUTtech® für mittlere Schnittfestigkeit. • GRIPtech® Micro-cup Beschichtung für festen Griff auf öligen Oberflächen. • ERGOtech® für höchsten Tragekomfort. • Beschichtung: 3/4 getaucht. • Waschbar bis 40° C. - Hochwertige und atmungsaktive Schnittschutzhandschuhe für Präzisionsarbeiten unter öligen Bedingungen mit einer hohen Abriebfestigkeit und höchstem Tragekomfort.
- Trägermaterial: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex-Mischgewebe
- Beschichtung: Nitril-Mikroschaum (NBR = Nitrile Butadiene Rubber) Pat. 1608808, ¾ beschichtet, silikonfrei
- Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzbereiche mit einer Schnittbelastung
- z.B. Bau
- Straßenbau
- Behörden/Organisationen
- Druckindustrie
- Elektroindustrie
- Entsorgungsbetriebe
- Fahrzeugbau
- Flugzeugbau
- Feuerwehr
- Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft
- Gartenbau
- Gießereitechnik
- Handwerk
- Klimatechnik
- Maschinenbau
- Metallverarbeitende Industrie
- Transportindustrie
- EN ISO 21420:2020
- EN 388:2016+A1:2018
- EN 407:2004
Weitere Informationen: | | Marke: | ATG® | Herstellernummer: | 2482-9 | Größe: | 9 | Farbe: | grün/schwarz | Material: | Trägermaterial: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Polyester/Spandex-Mischgewebe Beschichtung: Nitril-Mikroschaum (NBR = Nitrile Butadiene Rubber) Pat. 1608808, ¾ beschichtet, silikonfrei | Norm: | EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004 | Einsatzgebiete: | Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzbereiche mit einer Schnittbelastung, z.B. Bau, Straßenbau, Behörden/Organisationen, Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Gießereitechnik, Handwerk, Klimatechnik, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transportindustrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 144 | | € 5,99* | ab € 0,60834* | € 0,7575* | | | | | 19 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 0,62834* | € 0,75834* | | | | | 5 Tage | | | 144 | | Frei Haus | ab € 0,63334* | € 0,77334* | | | | | | | | 144 | | € 4,90* | ab € 0,61584* | € 0,77417* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 10,60* | € 12,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 148,68* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|