Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 987 Gr.7
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8522871
Hersteller:
Tegera
Herst.-Nr.:
987-7
EAN/GTIN:
7340118340289
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
TEGERA Schnittschutzhandschuh TEGERA 987 Gr.7
Schnittschutzhandschuh »TEGERA® 987«
Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 511:2006, EN 407:2004
Eigenschaften:
• Sandige Oberfläche
• Schnittbeständigkeit Klasse F
• Beständig gegen Kontaktwärme bis 250°C
• Öl- und wasserabweisende Innenhand
Anwendungsbereiche: Blecharbeiten, Metallarbeiten, Glasindustriearbeiten, Reparaturarbeiten
Material: Beschichtung: Nitril, Futter: 7 gg, Acryl, Para-aramid, Rostfreier Stahlfaserfaden
Farbe: schwarz-gelb
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schnittschutzhandschuh
Modell:
987
Größe:
7
Ausführung:
5-Finger-Handschuh
Außenverarbeitung:
beschichtet
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Branche:
Glas- und Keramikindustrie
Eigenschaft:
hitzebeständig
Farbe Beschichtung:
schwarz
Farbe Handschuh:
gelb
Gauge:
7
Größenspiegel:
7 - 11
Hitzebeständigkeit max.:
250°C
Lebensmitteleignung:
nein
Material Beschichtung:
Nitril
Material Handschuh:
Modacryl (MAC), Stahlfaser
mehrfach verwendbar:
ja
Norm:
EN 388:2016| EN 407:2004| EN 511:2006
Norm EN 388 - Kennzahlen:
2016: 4X42F
Norm EN 407 - Kennzahlen:
X2XXXX
Norm EN 511 - Kennzahlen:
X1X
Schutz:
Schnittschutz
Stulpenart:
Strickbund (lang)
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Schnittschutzhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Hitzehandschuh
,
Hitzeschutzhandschuh
,
Hitzeschutzhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe größe 7
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe gelb
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
6
€ 4,90*
ab € 15,00*
€ 19,37*
Lager 4012
18 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 15,45*
€ 19,51*
Lager 6C8MS
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,27*
€ 19,64*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 15,76*
€ 19,83*
Lager 223
40 Tage
nicht lagernd
6
€ 8,50*
ab € 20,07*
€ 25,12*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 25,12*
€ 29,89
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,03*
€ 28,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,06*
€ 27,44
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 20,07*
€ 23,88
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 150,72* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handschuh Tegera 987, Gr.10
Ejendals
987/10
ab € 14,98*
Ähnlich
Handschuh Tegera 987, Gr.11
Ejendals
987/11
ab € 14,91*
Ähnlich
Handschuh Tegera 987, Gr.8
Ejendals
987/8
ab € 14,95*
Ähnlich
Handschuh Tegera 987, Gr.9
Ejendals
987/9
ab € 14,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen