| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8539774 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0076490435387 |
| |
|
| | |
| ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-561 Gr. 10 Die dünnsten und leichtesten EN ISO C/Industriehandschuhe der Stufe ANSI A3 mit 100% mehr Haltbarkeit* HAUPTMERKMALE UND VORTEILE FORTIX™ Technologie: Bis zu 20% höhere Abriebfestigkeit^ INTERCEPT™ Schnittbeständigkeit: Besserer Handschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz Beschichtung im Tauchbad: Für atmungsaktive PSA-Handschuhe mit hervorragender Griffigkeit *im Vergleich zu den nächstgelegenen Marktkonkurrenten ^im Vergleich zur vorherigen Technologieversion Weitere Informationen: | | Größe: | 10 | Schutz nach: | EN 388:2016 4.X4.2.C. | Herstellerartikelnummer: | 11-561/10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, hppe-faser schnittschutzhandschuh größe (handschuhe): 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh ansell |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 7,30* | € 9,36* | | | | | 9 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,84* | € 9,38* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 7,41* | € 9,39* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 6,50* | ab € 7,22* | € 9,51* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 9,80* | € 12,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 145,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|