| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8539775 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0076490435356 |
| |
|
| | |
| ANSELL Schnittschutzhandschuh HyFlex 11-561 Gr. 7 Die dünnsten und leichtesten EN ISO C/Industriehandschuhe der Stufe ANSI A3 mit 100% mehr Haltbarkeit* HAUPTMERKMALE UND VORTEILE FORTIX™ Technologie: Bis zu 20% höhere Abriebfestigkeit^ INTERCEPT™ Schnittbeständigkeit: Besserer Handschutz und Sicherheit am Arbeitsplatz Beschichtung im Tauchbad: Für atmungsaktive PSA-Handschuhe mit hervorragender Griffigkeit *im Vergleich zu den nächstgelegenen Marktkonkurrenten ^im Vergleich zur vorherigen Technologieversion Weitere Informationen: | | Größe: | 7 | Schutz nach: | EN 388:2016 4.X4.2.C. | Herstellerartikelnummer: | 11-561/7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittfeste handschuhe ansell, schnittschutzhandschuh, nitrilhandschuhe blau |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 6,76* | € 8,97* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 6,86* | € 9,41* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,03* | € 10,12* | | | | | 23 Tage | | | 144 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 8,18* | € 10,14* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 10,36* | € 12,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 153,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|