Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-126313 Herst.-Nr.: 6012202 EAN/GTIN: 4048612007426 |
| | |
|
| | |
| Die Chemikalienschutzhandschuhe Uvex profastrong NF 33 ermöglichen den sicheren Umgang mit schädlichen Flüssigkeiten. Sie verfügen über eine hohe Chemikalienresistenz und sind lebensmitteltauglich. Gerade beim Umgang mit Chemikalien wie Ölen, Fetten, Säuren oder Lösungsmitteln ist der Schutz der Hände ausgesprochen wichtig. Die Chemikalienschutzhandschuhe Uvex profastrong NF 33 übernehmen diese Schutzfunktion mit ihrer NBR-Beschichtung und Baumwollbeflockung und erhalten dabei gleichzeitig das sensible Tast- und Fingerspitzengefühl. Für einen sicheren Griff sorgt die Grip-Struktur im Innenhandbereich. Sie verhindert, dass zum Beispiel Behälter mit schädlichen Flüssigkeiten aus der Hand rutschen können. Die hochgezogenen Stulpen schützen darüber hinaus den Unterarmbereich. Dabei weisen die Schutzhandschuhe komfortable Trageeigenschaften aus. Sie sind flexibel und verfügen über eine gute Passform. Die Handschuhe können in feuchter und nasser Umgebung verwendet werden. Einsatzgebiete sind unter anderem die Lebensmittelindustrie, Laborbereiche, die chemische Industrie, Betriebe aus der Automobilbranche und Druckereien. Die hohe Abriebfestigkeit macht die Chemikalienschutzhandschuhe Uvex profastrong NF 33 besonders langlebig. Wir bieten Ihnen die Handschuhe im praktischen 12er-Set an. Weitere Details: - Für feuchte und nasse Arbeitsbereiche
- Einsatzgebiete: Lebensmittelindustrie, Labor, chemische Industrie, Automobilbranche, Druckereien
- Gute Passform mit gutem Tast- und Fingerspitzengefühl
- Gute Resistenz gegen viele Öle, Fette, Säuren und Laugen
- Sehr hohe Abriebfestigkeit
- Vollbeschichtet mit NBR (Nitril-Kautschuk), ca. 0,38 mm
- Grip-Struktur im Innenhandbereich
- Mit Stulpe
- Lebensmitteltauglichkeit: Wässrig (pH ] 4,5), Sauer (pH [ 4,5), Alkoholisch, Trocken (nicht fettend), Fettig (R2 = Butter, Margarine), Fettig (R3 = Fisch, Käse), Fettig (R4 = Fleisch, Geflügel), Fettig (R5 = Kekse, Backwaren)
- Norm: EN 388:2016 (4 1 0 1 X) und EN ISO 374-1:2016/Type A (A J K L O T)
- Material: Baumwollbeflockung
- Farbe: Grün
- Verschiedene Grössen
- Verpackungseinheit: 12 Paar
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Damenhandschuh, Damenhandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, montagehandschuhe nitril, 126313, 126313-SW81, Handschutz, Handschuhe, Schutzausrüstung, Lederhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger) |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,15* | € 2,83* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 2,17* | € 2,86* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 2,31* | € 3,04* | | | | | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 2,43* | € 3,29* | | | | Lager 224 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,4025* | € 4,4325* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 53,19* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|