Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Moderations-Box, 1500 Teile


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     224-166599
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     UMMSB
EAN/GTIN:
     4016946181341
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Landkartennadeln
Markiernadel
Markierungsnadel
Moderationsnadel

Dieser Moderationskoffer von Franken bietet alles, was für eine standortflexible Präsentation oder das kurzfristig anberaumte Meeting vonnöten ist. Er umfasst insgesamt 1500 Teile, welche in der aus stabilem, weissem Karton gefertigten Moderationsbox mit Tragegriff sicher und bequem transportiert werden können.

Weitere Details:

1500-teilige Moderationsbox aus stabilem Karton mit praktischem Tragegriff

500 Rechtecke 9,5 x 20,5 cm

100 Ovale 11 x 19 cm

100 Kreise Ø 9,5 cm

100 Kreise Ø 14 cm

50 Kreise Ø 19,5 cm

10 Moderationswolken 25 x 42 cm

Je 240 Markierungspunkte in rot grün

20 Flipchartmarker (10 x schwarz, 10 x rot)

4 Jumbomarker (rot, grün, blau schwarz)

1 Klebestift

200 Pinnnadeln mit Rundkopf, farblich sortiert

Farbe der Tragebox: weiss

Masse der Box: B 510 x T 320 x H 105 mm

Gewicht: 3 kg

Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Abschliessbar:
Nein
Material:
Karton
Höhe:
105 mm
Gewicht:
3 kg
Inhalt:
10 Moderationskarten (Wolken), 480 Markierungspunkte, 24 Flipchartmarker, 1 Klebestift, 200 Pinn-Nadeln,
Tiefe:
320 mm
Breite:
510 mm

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,99*
ab € 72,16*
€ 78,66*
10 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,87*
ab € 60,67*
€ 80,73*
pro Satz
€ 5,50*
ab € 60,20*
€ 82,48*
3 Tage
42
pro Satz
€ 2,90*
ab € 61,82*
€ 82,48*
Lager 224
pro Satz
€ 4,95*
ab € 90,29*
€ 117,97*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 117,97*
€ 140,38
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 112,31*
€ 133,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 101,45*
€ 120,73
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 95,25*
€ 113,35
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 90,29*
€ 107,45
pro Satz
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
5074
ab € 5,64*
Zubehör
Herma
4386
ab € 5,75*
Zubehör
Herma
2253
ab € 2,16*
Zubehör
Herma
2251
ab € 2,18*
Zubehör
Herma
2255
ab € 2,15*
Zubehör
Herma
2254
ab € 2,21*
Zubehör
Herma
2256
ab € 2,25*
Zubehör
Herma
2252
ab € 2,17*
Zubehör
Herma
2250
ab € 2,22*
Zubehör
Ansmann
1600-0269
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
HM25CR/5
ab € 14,20*
Zubehör
Bürologistik
304904590
ab € 19,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.