Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultordner Pur by PAGNA, A4, 12 Fächer, dehnbarer Rücken, 3 Schaulöcher, Recyclingkarton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-301248
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44012-11 BRAUN
EAN/GTIN:
     4013951015319
Suchbegriffe:
Graukarton
Graupappe
Kraftpapier
Karton-Register

Der praktische Pultordner Pur by PAGNA erleichtert Ihnen die tägliche Büroarbeit, indem er wichtige Dokumente für die Wiedervorlage oder -bearbeitung systematisch vorhält.

Der Ordner eignet sich für Unterlagen im A4-Format und ist mit schwarzen, neutral gestalteten Taben ausgestattet, die Ihnen einen schnellen Zugriff ermöglichen. Er verhindert mit seinen reissfesten, rauen Seiten, dass Ihre Dokumente versehentlich herausrutschen. Die gleiche Funktion erfüllt ein zweckmässiger, schwarzer Gummizugverschluss. Durch drei Schaulöcher können Sie sehen, was sich in der Mappe befindet, ohne diese zu öffnen. Sie haben die Wahl zwischen einem PAGNA Pultordner Pur mit sieben oder zwölf Fächern. Übrigens können Sie diesen Ordner mit einer grossen Anzahl an Unterlagen befüllen, denn er besitzt einen dehnbaren Rücken.

Bei diesem Pultordner handelt es sich um ein ökologisch wertvolles Schreibaccessoire: Er besteht aus Kraftpapier, das komplett aus biologisch abbaubarer und recycelbarer Frischfaser hergestellt wird. Der Einband aus strapazierfähigem und langlebigem Graukarton ist ebenfalls mit Papier in dieser Qualität überzogen. Sie haben die Möglichkeit, den Umschlag individuell zu gestalten.

Wichtige Details:

  • Für Unterlagen im A4-Format
  • Mit 7 oder 12 Fächern erhältlich
  • Schwarze Taben
  • Reissfeste, raue Seiten
  • Schwarzer Gummizugverschluss
  • 3 Schaulöcher
  • Dehnbarer Rücken
  • Umschlag individuell gestaltbar
  • Material: Kraftpapier aus biologisch abbaubarer und recycelbarer Frischfaser
  • Einband aus Graukarton (RC, 100% Frischfaser) mit Kraftpapier überzogen
  • Masse: L 265 x B 340 x H 15 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Kantenschutz:
Nein
Griffloch:
Nein
Rückenbreite:
15 mm
Sortierung:
individuell
Rückenschild:
-
Format:
DIN A4
Rücken dehnbar:
Ja
Material:
Recyclingkarton
Taben:
neutral
Verschlussart:
Gummizug
Material Mappe:
Recyclingkarton
Anzahl Fächer:
12 Stk
Weitere Suchbegriffe: Kartonregister, Papier-Register, Papierregister, Tauenpapier-Register, Pultordner, karton-register a4, graukarton, pagna karton-register, 301248, 301248-SW81, Wiedervorlage, Registermappe, Termin-Ordnungsmappe, Terminordner
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
7
€ 5,87*
ab € 4,94*
€ 7,04*
€ 6,78*
ab € 5,02*
€ 7,17*
1 Tag
15
€ 5,49*
ab € 5,06*
€ 7,20*
2 Tage
18
€ 2,90*
ab € 5,23*
€ 7,42*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 7,35*
€ 10,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20784-11
ab € 2,06*
Ähnlich
Pagna
26057-11
ab € 3,29*
Ähnlich
Pagna
26087-11
ab € 4,80*
Ähnlich
Pagna
40060-11
ab € 2,25*
Ähnlich
Pagna
40061-11
ab € 2,32*
Ähnlich
Pagna
44007-11
ab € 4,26*
Ähnlich
Pagna
44009-11
ab € 2,06*
Ähnlich
Pagna
50390-11
ab € 3,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.