Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettregal PROGRESS 500 T, Grundfeld, ohne Rückwand, H 2600 x B 960 x T 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32512
Herst.-Nr.:
     9402
EAN/GTIN:
     4044917335103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Variabel und praktikabel
Die Regale der PROGRESS-Serie 500 T sind aus hochwertigem Möbelstahl gefertigt und durch das schraublose Stecksystem minutenschnell aufgebaut. Die PROGRESS Stahlregale 500 T sind mit oder ohne Rückwände lieferbar.

  • ohne Rückwände
  • auf Ordnerhöhe abgestimmt
  • bodenbündig mit serienmässigen Sockelblenden
  • Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten
  • Fachböden 25 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Länge pro Regalwand: 990 mm
  • Tragkraft pro Boden: 300/400 mm tief 60 kg, 600 mm tief 80 kg
  • Tragkraft pro Regalfeld: 500 kg
  • 2600 mm hoch: 8 Böden = 7 Ordnerhöhe


Regale mit Rückwänden, Seiten-Endwänden, Türen-Anbausatz etc. - siehe Zubehör

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundfeld
Anzahl Böden:
8
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
500 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
60 kg
Tiefe:
300 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Typ:
Komplett-Regal
Masse H x B x T:
2600 x 960 x 300 mm
Fachhöhe:
360 mm
Höhe:
2600 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Materialstärke Fachboden:
30 mm
Breite:
960 mm
Material Böden:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal 300 mm tief, grund regal, aktenregal grundregal, 32512, 32512-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 260,38*
€ 323,16*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 269,28*
€ 343,73*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,60*
€ 344,85*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,82*
€ 344,91*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 406,39*
€ 479,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,99*
€ 571,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,34*
€ 563,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,54*
€ 536,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,62*
€ 521,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,39*
€ 483,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9552
ab € 190,24*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9555
ab € 234,69*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9452
ab € 198,44*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9455
ab € 239,02*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 14,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,94*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,52*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,48*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,47*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,61*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,84*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9561
ab € 306,27*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9461
ab € 313,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.