Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettregal PROGRESS 500 T, Anbaufeld, mit Rückwand, H 1900 x B 960 x T 440 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-32576
Herst.-Nr.:
     9465
EAN/GTIN:
     4044917341203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Variabel und praktikabel
Die Regale der PROGRESS-Serie 500 T sind aus hochwertigem Möbelstahl gefertigt und durch das schraublose Stecksystem minutenschnell aufgebaut. Die PROGRESS Stahlregale 500 T sind mit oder ohne Rückwände lieferbar.

  • mit Rückwand
  • auf Ordnerhöhen abgestimmt
  • bodenbündig mit serienmässigen Sockelblenden
  • Regalpfosten aus Kastenprofilen mit glatten Fronten
  • Fachböden 25 mm hoch und im Raster von 59 mm höhenverstellbar
  • Farbe: Lichtgrau (RAL 7035)
  • Länge pro Regalwand: 990 mm
  • Tragkraft pro Boden: 300/400 mm tief 60 kg, 600 mm tief 80 kg
  • Tragkraft pro Regalfeld: 500 kg
  • 1900 mm hoch: 6 Böden = 5 Ordnerhöhen
  • unterschiedliche Tiefen


Regale ohne Rückwand, Seiten-Endwände, Türen-Anbausatz etc. - siehe Zubehör

Sicherheitshinweis:

Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 sind gegen Kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaufeld
Anzahl Böden:
6
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Erweiterbar:
Ja
Farbe Böden:
lichtgrau RAL 7035
Traglast Regalfeld:
500 kg
Material Korpus:
Stahl
Traglast Fachboden:
60 kg
Fachbodentiefe:
400 mm
Tiefe:
420 mm
Farbe Korpus:
lichtgrau RAL 7035
Typ:
Regal
Masse H x B x T:
1900 x 960 x 400 mm
Fachhöhe:
360 mm
Höhe:
1900 mm
Höhenverstellbar im Abstand von:
59 mm
Breite:
960 mm
Material Böden:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Anbau-Regal, Anbauregal, Steck-Regal, Steckregal, aktenregal, 32576, 32576-SW81, Ordnerarchiv, Wandregal, Archivsystem, Bürosteckregal, Büroregal, Regal, Regalsysteme
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,37*
€ 336,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 262,39*
€ 336,66*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,76*
€ 336,98*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 290,09*
€ 349,97*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 389,01*
€ 462,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,33*
€ 550,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,51*
€ 542,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,92*
€ 519,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,82*
€ 505,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,01*
€ 462,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5133
ab € 8,49*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
9415
ab € 298,41*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8401
ab € 14,04*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8418
ab € 18,96*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8400
ab € 14,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8417
ab € 19,59*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8425
ab € 26,26*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8424
ab € 26,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8719
ab € 7,36*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8446
ab € 7,95*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5425
ab € 23,11*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
5426
ab € 24,99*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8403
ab € 33,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8413
ab € 44,39*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
8437
ab € 56,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.