Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettangebot Packtisch TPB, Breite 1800 mm, höhenverstellbar, Last 30 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-401962
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPB918
EAN/GTIN:
     6416763072347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Komplett-Packtisch

Bei dem Komplettangebot Packtisch TPB bekommen Sie einen höhenverstellbaren Packtisch mit einer Tragkraft von 300 kg und viel an Zubehör. Sie können in der Breite des Packtisches zwischen 1500 mm oder 1800 mm wählen.
Eine sichere und preiswerte Lösung bei der Suche nach einem Packtisch erhalten Sie mit unserem Komplettangebot Packtisch TPB. Der wahlweise in einer Breite von 1500 mm oder 1800 mm lieferbare Packtisch TPB hat eine 25 mm Niederdrucklaminat-Tischplatte. Diese lässt sich in der Höhe von 650 mm auf bis zu 900 mm verstellen. Der gesamte Packtisch kann von 1080 mm auf bis zu 1550 mm in der Höhe verstellt werden. Beide Einstellungen ermöglichen ein ergonomisches Arbeiten. Bei einer Tragkraft von bis zu 300 kg ist der Packtisch TPB sehr robust und stabil. Das Komplettangebot des Packtisches TPB umfasst eine höhenverstellbare Lochplatte aus Stahl mit Kästenprofil, ein Etagenboard, 5 verstellbare Kartonhalter, eine Stahlablage für Papierformate bis DIN A4 mit Klebebandabroller und je einen Papierrollenhalter für unten und oben. Auch lässt sich das Komplettangebot Packtisch TPB um 50 weitere Zubehörteile optional individuell erweitern.
Weitere Details:

  • Sichere, preiswerte und ergonomische All-in-one-Lösung


Inklusive:

  • Höhenverstellbare Lochplatte aus Stahl inkl. Kästenprofil
  • Etagenboard aus Stahl
  • 5 verstellbare Kartonhalter
  • Stahlablage für Papierformat A4/Klebebandabroller
  • Papierrollenhalter oben:


bei Breite 1500 mm bis max. 1400 mm breite Rollen, Traglast max. 40 kg
bei Breite 1800 mm bis max. 1700 mm breite Rollen, Traglast max. 40 kg

  • Papierrollenhalter unten:


bei Breite 1500 mm bis max. 1350 mm breite Rollen, Traglast max. 40 kg
bei Breite 1800 mm bis max. 1650 mm breite Rollen, Traglast max. 40 kg

  • Tischplatte: 25 mm Niederdrucklaminat (RAL 7035)
  • Höhenverstellung Tischplatte: 650 mm bis 900 mm
  • Höhenverstellung Gesamthöhe: 1080 mm bis 1550 mm
  • Max. Flächenbelastbarkeit: 300 kg
  • Optional: 50 Zubehörteile zur individuellen Erweiterung
Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
25 mm
Anlieferung:
Zerlegt
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Gestellform:
4-Fuss
Farbe Front:
lichtgrau RAL 7035
Höhenverstellbar:
Ja
Höhe min.:
1080 mm
Farbe Gestell:
lichtgrau RAL 7035
ESD (leitfähig):
Nein
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte; melaminharzbeschichtet
Anzahl Schubladen:
0
Tragkraft:
300 kg
System:
TPB
Höhe:
1550 mm
Gewicht:
75 kg
Farbe Arbeitsplatte:
lichtgrau
Breite Arbeitsplatte:
1800 mm
Höhe max.:
1550 mm
Tiefe Arbeitsplatte:
900 mm
Breite:
1800 mm
Material Gestell:
Stahl
Aufbauten:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 843,88*
€ 948,25*
€ 4,95*
ab € 862,70*
€ 948,79*
€ 4,95*
ab € 857,52*
€ 948,79*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 860,24*
€ 949,37*
11 Tage
13
Frei Haus
ab € 909,26*
€ 998,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,37*
€ 1.129,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,85*
€ 1.113,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,68*
€ 1.077,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,34*
€ 1.052,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,24*
€ 1.023,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
ASSA4
ab € 64,76*
Zubehör
Treston
LDH
ab € 115,80*
Zubehör
Treston
PP180
ab € 201,18*
Zubehör
Treston
PPC180
ab € 423,20*
Zubehör
Treston
RK1
ab € 42,25*
Zubehör
Treston
RL180
ab € 249,64*
Zubehör
Treston
SH180
ab € 186,38*
Zubehör
Treston
TH180
ab € 85,70*
Zubehör
Treston
LSS180
ab € 151,03*
Zubehör
Treston
PSP50
ab € 220,78*
Zubehör
Treston
SS180
ab € 154,57*
Zubehör
Treston
BLD20
ab € 147,04*
Zubehör
Treston
FTD50
ab € 75,78*
Zubehör
Treston
PPC FB
ab € 111,44*
Zubehör
Treston
PRHL ROLL180
ab € 109,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.