Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch TRESTON Packtisch, höhenverstellbar (108-155 cm), Tischplatte: 180 x 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Packtisch TRESTON Packtisch, höhenverstellbar (108-155 cm), Tischplatte: 180 x 9
Packtisch TRESTON Packtisch, höhenverstellbar (108-155 cm), Tischplatte: 180 x 9
Packtisch TRESTON Packtisch, höhenverstellbar (108-155 cm), Tischplatte: 180 x 9
Packtisch TRESTON Packtisch, höhenverstellbar (108-155 cm), Tischplatte: 180 x 9
Packtisch TRESTON Packtisch, höhenverstellbar (108-155 cm), Tischplatte: 180 x 9
Packtisch TRESTON Packtisch, höhenverstellbar (108-155 cm), Tischplatte: 180 x 9
Packtisch TRESTON Packtisch, höhenverstellbar (108-155 cm), Tischplatte: 180 x 9
Artikel-Nr.:
     158-TF5000
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPB918
EAN/GTIN:
     6416763072347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Lochplatte
Treston Packtisch höhenverstellbar (108,0-155,0 cm)
TRESTON Packtisch

Packtisch

  • für ergonomisches Arbeiten und Packen
  • durch Schrauben höhenverstellbar (108,0 - 155,0 cm)
  • inkl. Kartonhaltern, Kästenbord, A4-Papierablage und Papierrollenhalter oben und unten
  • laminierte, hellgraue Tischplatte, 180,0 x 90,0 x 2,5 cm
  • max. Tragfähigkeit: 300 kg

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
180,0
Gewicht [kg]:
70
max. Höhe [cm]:
155
min. Höhe [cm]:
108
Tiefe [cm]:
90,0
Produktart:
Packtisch
Produktkategorie:
Tische
Eigenschaft:
höhenverstellbar
Tragfähigkeit [kg]:
300
Material:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 795,45*
€ 897,69*
€ 4,95*
ab € 812,17*
€ 898,20*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 860,84*
€ 948,79*
€ 4,95*
ab € 861,20*
€ 948,79*
22 Tage
23
Frei Haus
ab € 884,41*
€ 972,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,79*
€ 1.129,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 935,26*
€ 1.112,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,11*
€ 1.077,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,79*
€ 1.051,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,84*
€ 1.024,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
ASSA4
ab € 64,80*
Zubehör
Treston
LDH
ab € 115,91*
Zubehör
Treston
PP180
ab € 196,27*
Zubehör
Treston
PPC180
ab € 422,47*
Zubehör
Treston
RK1
ab € 42,17*
Zubehör
Treston
RL180
ab € 254,90*
Zubehör
Treston
SH180
ab € 190,75*
Zubehör
Treston
TH180
ab € 85,05*
Zubehör
Treston
LSS180
ab € 150,10*
Zubehör
Treston
PSP50
ab € 221,71*
Zubehör
Treston
SS180
ab € 150,08*
Zubehör
Treston
BLD20
ab € 137,28*
Zubehör
Treston
FTD50
ab € 73,89*
Zubehör
Treston
PPC FB
ab € 110,69*
Zubehör
Treston
PRHL ROLL180
ab € 103,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.