Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch TRESTON Packtisch, höhenverstellbar (108-155 cm), Tischplatte: 180 x 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Packtisch TRESTON Packtisch, höhenverstellbar (108-155 cm), Tischplatte: 180 x 9
Packtisch TRESTON Packtisch, höhenverstellbar (108-155 cm), Tischplatte: 180 x 9
Packtisch TRESTON Packtisch, höhenverstellbar (108-155 cm), Tischplatte: 180 x 9
Packtisch TRESTON Packtisch, höhenverstellbar (108-155 cm), Tischplatte: 180 x 9
Packtisch TRESTON Packtisch, höhenverstellbar (108-155 cm), Tischplatte: 180 x 9
Packtisch TRESTON Packtisch, höhenverstellbar (108-155 cm), Tischplatte: 180 x 9
Packtisch TRESTON Packtisch, höhenverstellbar (108-155 cm), Tischplatte: 180 x 9
Artikel-Nr.:
     894-TF5000
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPB918
EAN/GTIN:
     6416763072347
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Komplett-Packtisch
Treston Packtisch höhenverstellbar (108,0-155,0 cm)
TRESTON Packtisch

Packtisch

  • für ergonomisches Arbeiten und Packen
  • durch Schrauben höhenverstellbar (108,0 - 155,0 cm)
  • inkl. Kartonhaltern, Kästenbord, A4-Papierablage und Papierrollenhalter oben und unten
  • laminierte, hellgraue Tischplatte, 180,0 x 90,0 x 2,5 cm
  • max. Tragfähigkeit: 300 kg

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
180
Gewicht [kg]:
70
max. Höhe [cm]:
155
min. Höhe [cm]:
108
Tiefe [cm]:
90,0
Produktart:
Packtisch
Produktkategorie:
Tische
Eigenschaft:
höhenverstellbar
Tragfähigkeit [kg]:
300
Material:
Stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 839,53*
€ 947,59*
€ 4,95*
ab € 855,98*
€ 948,12*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 857,32*
€ 948,12*
€ 4,95*
ab € 862,69*
€ 948,70*
12 Tage
13
Frei Haus
ab € 904,65*
€ 997,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 948,12*
€ 1.128,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 938,66*
€ 1.117,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,95*
€ 1.060,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 872,89*
€ 1.038,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,32*
€ 1.020,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
ASSA4
ab € 63,28*
Zubehör
Treston
LDH
ab € 115,72*
Zubehör
Treston
PP180
ab € 201,75*
Zubehör
Treston
PPC180
ab € 421,98*
Zubehör
Treston
RK1
ab € 42,06*
Zubehör
Treston
RL180
ab € 251,66*
Zubehör
Treston
SH180
ab € 186,95*
Zubehör
Treston
TH180
ab € 85,80*
Zubehör
Treston
LSS180
ab € 149,87*
Zubehör
Treston
PSP50
ab € 220,88*
Zubehör
Treston
SS180
ab € 153,71*
Zubehör
Treston
BLD20
ab € 145,78*
Zubehör
Treston
FTD50
ab € 75,35*
Zubehör
Treston
PPC FB
ab € 111,23*
Zubehör
Treston
PRHL ROLL180
ab € 109,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.