Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE PP-Register, Zahlen 1-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-48877
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     6750-27
EAN/GTIN:
     4005546600277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EDV-Register
Farbregister
farbige Register
Kunststoff-Register
  • aus stabiler Kunststoff-Folie DIN A 4 oder DIN A 4 Überbreite
  • mit PC-beschriftbarem Deckblatt
  • ab 1-12 geprägte Taben
Weitere Informationen:
Registertyp:
Zahlen
Farbe:
farbsortiert
Stück pro Paket:
1
Lochung:
Ringbuchlochung
Format:
DIN A4
Einteilung:
01. Dez
Taben:
12 Stk
Bedruckbar:
Ja
Material:
Polypropylen (PP)
Höhe:
297 mm
Geeignet für:
DIN A4 DIN
Breite:
210 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,49*
ab € 1,30*
€ 1,86*
5 Tage
unbekannt
20
€ 4,50*
ab € 1,4225*
€ 1,9925*
1
€ 4,30*
ab € 1,26*
€ 2,23*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 1,35*
€ 2,36*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 3,04*
€ 5,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
616202
ab € 0,73*
Ähnlich
Durable
616302
ab € 1,36*
Ähnlich
Durable
616402
ab € 1,73*
Ähnlich
Durable
650810
ab € 1,38*
Ähnlich
Durable
650510
ab € 0,52*
Ähnlich
Durable
650410
ab € 4,24*
Ähnlich
Durable
651110
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651210
ab € 0,65*
Ähnlich
Durable
611202
ab € 0,91*
Ähnlich
Durable
616002
ab € 1,90*
Ähnlich
Durable
615705
ab € 12,93*
Ähnlich
Durable
650010
ab € 0,56*
Ähnlich
Durable
651010
ab € 0,77*
Ähnlich
Durable
651310
ab € 1,05*
Ähnlich
Durable
652010
ab € 1,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.