Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapelkipper BSK 150, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-73527
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK 150, LACK. GRAU RAL 7005
EAN/GTIN:
     4052462008120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Die Schüttwand wird aus 3 mm, Boden, Seiten- und Rückwand aus 2 mm Spezialprofil gefertigt. 3-fach stapelbar durch entsprechende Anordnung von 3 bzw. 4 Stützfüssen. TÜV/GS-geprüft.

  • Orange (RAL 2000)
  • Rot (RAL 3000)
  • Blau (RAL 5012)
  • Grün (RAL 6011)
  • Grau (RAL 7005)

Typ BSK 150

  • Muldeninhalt: 1,50 m-³
  • Tragfähigkeit: 2000 kg
  • Masse: L 1200 x B 1500 x H 1000 mm
  • Gewicht: 140 kg (lackiert), Gewicht: 154 kg (verzinkt)
  • Breitenmass ohne Aufnahmezapfen

Gegen Aufpreis erhältlich:

Öl- und wasserdichte Verschweissung des Behälters (siehe Zubehör)

Weitere Informationen:
Farbe:
mausgrau RAL 7005
Oberfläche:
lackiert
Material:
Stahlblech
TÜV/GS-geprüft:
Ja
Tragkraft:
2000 kg
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
150 kg
Anzahl Stapelbar:
3 Stk
Inhalt:
1500 l
Tiefe:
1550 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter 1,5m³, schüttgutbehälter eurokraft, kipp behälter, 73527, 73527-SW81, Stapelkipper, Verladebühne (Teile), Klappbühne (Teile), Gasschleuse (Teile)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 711,54*
€ 780,74*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 718,74*
€ 786,03*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,53*
€ 786,05*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 740,774*
€ 809,494*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 909,09*
€ 983,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 983,98*
€ 1.170,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,73*
€ 1.162,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,88*
€ 1.131,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 931,85*
€ 1.108,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,09*
€ 1.081,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 268,33*
Ähnlich
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 319,79*
Ähnlich
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 698,20*
Ähnlich
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 759,11*
Ähnlich
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 298,88*
Ähnlich
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 296,44*
Ähnlich
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 221,50*
Ähnlich
Bauer
BSK 30 MAUSGRAU
ab € 227,68*
Ähnlich
Bauer
BSK 30 RESEDAGRÜN
ab € 227,39*
Ähnlich
Eurokraft
250155
ab € 260,18*
Ähnlich
Eurokraft
549542
ab € 220,26*
Ähnlich
Eurokraft
886084
ab € 229,00*
Ähnlich
Eurokraft
250163
ab € 331,72*
Ähnlich
Eurokraft
549543
ab € 268,22*
Ähnlich
Eurokraft
250422
ab € 277,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.