Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenständer, H 1760 x ø 500 mm, alusilber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-85359
Herst.-Nr.:
     6796
EAN/GTIN:
     4044917388604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Rundgarderobe

Die klassische Garderobe für das Büro und die Praxis sowie für die Verwaltung und das Foyer.

Sie besitzt 18 stabile Kunststoff-Haken (6 Hut- und 12 Mantelhaken) an einer drehbaren Hakenkrone aus Stahlblech sowie einen Schirmhalter aus Kunststoff und eine Fusshaube aus Kunststoff.

Der Garderobenständer ist in professioneller Qualität gefertigt und dank der stabilen Säule und dem schweren Standfuss aus Marmor sehr standsicher.

Weitere Details:

  • Hakenanzahl: 18
  • Farbe: alusilber
  • Höhe: 1760 mm
  • Durchmesser: 500 mm
  • Gewicht: 8,8 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
alusilber
Ausführung:
schwerer Standfuss
SCHÄFER Dekorsystem:
Nein
Schirmhalter:
Ja
Tropfmulde:
Nein
Hakenkrone drehbar:
Ja
Material Standrohr:
Stahl, pulverbeschichtet
Anzahl Haken:
18 Stk
Material Haken:
Kunststoff
Material:
Stahl
Höhe:
1800 mm
Durchmesser:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundgarderobenständer, garderobenständer kerkmann public silbermetallic, garderobenständer, kerkmann garderobenständer, 85359, 85359-SW81, Standgarderobe, Garderobe, Bürogarderobe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 137,07*
€ 172,57*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,48*
€ 173,11*
3 Tage
17
€ 2,90*
ab € 140,85*
€ 173,66*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 148,89*
€ 181,91*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 180,17*
€ 217,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,99*
€ 259,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,28*
€ 258,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,98*
€ 236,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,17*
€ 214,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39600415
ab € 12,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
39621914
ab € 13,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.