Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Unterplatte für ESD-Tischwagen SAP, 500 x 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-90088
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     AT-507 ESD,GRAU
EAN/GTIN:
     6416763020096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
  • mit ESD-Laminat (RAL 7044) beschichtete Spanplatte, 26 mm
Weitere Informationen:
Stärke Arbeitsplatte:
26 mm
ESD (leitfähig):
Ja
Masse B x T:
700 x 500 mm
Material Arbeitsplatte:
Spanplatte
System:
TP
Höhenverstellbar:
Nein
Farbe Arbeitsplatte:
weiss
Tiefe:
500 mm
Breite:
700 mm
Typ:
AT 507
Weitere Suchbegriffe: Etagenboden Tischwagen, Tischwagenetagenboden, Etagenwagen, Leiterwagen, Montagetisch, System-Montagetisch, Tischwagen, Ablageboden für Werkbank, Werkbankablageboden, esd-tischwagen treston, esd etagenwagen, 90088, 90088-SW81, Arbeitstische Zubehör, Artbeitstisch Zubehör, Werkbänke, Arbeitstisch, Arbeitstische
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,53*
€ 197,73*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,12*
€ 215,52*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,75*
€ 219,65*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 202,77*
€ 237,13*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 262,70*
€ 299,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,13*
€ 282,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,77*
€ 275,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,31*
€ 266,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,20*
€ 258,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,77*
€ 241,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AT507
ab € 70,58*
Zubehör
Treston
AT710 ESD
ab € 333,53*
Zubehör
Treston
PUSH50
ab € 81,30*
Zubehör
Treston
SAP507 ESD
ab € 442,86*
Zubehör
Treston
SAP507
ab € 333,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.