Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Unterplatte für SAP T500 x B700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Unterplatte für SAP T500 x B700 mm
ESD-Unterplatte für SAP T500 x B700 mm
ESD-Unterplatte für SAP T500 x B700 mm
ESD-Unterplatte für SAP T500 x B700 mm
Artikel-Nr.:
     302blb-5806605
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     AT507 ESD
EAN/GTIN:
     6416763020096
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
Unterplatte für ESD-Tischwagen Typ SAP • Farbe: RAL 7035 lichtgrau Hinweis: Die Unterplatten AT haben an den Kanten eine Aussparung.
Weitere Informationen:
Markenname:
neutrale Produktlinie
WGNr.:
360
Typ:
Unterplatte AT 507 ESD
Tragkraft:
30 kg
Maße B x T:
700 x 418 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Etagenboden Tischwagen, Tischwagenetagenboden, Etagenwagen, Leiterwagen, Montagetisch, System-Montagetisch, Tischwagen, Ablageboden für Werkbank, Werkbankablageboden, esd-tischwagen treston, esd etagenwagen, Unterplatte, Tischwagenersatzplatte, ESD, ESD-Arbeitsplatzsysteme, Zubehör, ESD-Tischwagenzubehör, Arbeitsplatzsysteme, ESD-Unterplatte, 9900018141, 00018141
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,53*
€ 197,73*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,12*
€ 215,52*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,75*
€ 219,65*
€ 4,95*
ab € 202,77*
€ 237,13*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 262,70*
€ 299,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,65*
€ 261,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,68*
€ 257,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,60*
€ 247,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,82*
€ 238,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,75*
€ 222,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AT507
ab € 70,58*
Zubehör
Treston
AT710 ESD
ab € 333,53*
Zubehör
Treston
PUSH50
ab € 81,30*
Zubehör
Treston
SAP507 ESD
ab € 442,86*
Zubehör
Treston
SAP507
ab € 333,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.