Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Ablageboden,f. Beistellwagen f. Montagetisch,BxT 700x500mm,Holz,weiß,Aufpreis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
530683
530683
530683
530683
530683
Artikel-Nr.:
     711-530683
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     AT507 ESD
EAN/GTIN:
     6416763020096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
ESD-Etagenwagen
ESD-Tischwagen
ESD-Ablageboden für Beistellwagen für Montagetisch
  • Breite x Tiefe 700 x 500 mm
  • Aus Holz mit pflegeleichter Melaminharzbeschichtung in weiß
  • Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Suchbegriffe:
Werktisch, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, ESD-Arbeitstisch, Etagenboden, Etagenboard, Ablageboard, System Arbeitstisch

Weitere Informationen:
Marke:
Treston
Möbeltyp:
Tisch
Tischtyp:
Zubehör
Böden- / Ebenentyp:
ESD-Ablageboden
für Tischtyp:
Beistellwagen für Montagetisch
Breite:
700 mm
Tiefe:
500 mm
Material:
Holz
Oberfläche Boden:
melaminharzbeschichtet
Farbe Boden:
weiß
elektrisch leitend:
ja
Gewicht:
5.5 kg
Weitere Suchbegriffe: Etagenboden Tischwagen, Tischwagenetagenboden, Etagenwagen, Leiterwagen, Montagetisch, System-Montagetisch, Tischwagen, Ablageboden für Werkbank, Werkbankablageboden, esd-tischwagen treston, esd etagenwagen, Werktisch, Montage-Tisch, Arbeitstisch, Arbeitsplatz-Ausstattung, Systemarbeitstisch, Arbeitsplatzausstattung, ESD-Arbeitstisch, Etagenboden, Etagenboard, Ablageboard, System Arbeitstisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,53*
€ 197,73*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,12*
€ 215,52*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,75*
€ 219,65*
€ 4,95*
ab € 202,77*
€ 237,13*
Lager 711
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 262,70*
€ 299,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,91*
€ 356,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,89*
€ 355,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,42*
€ 342,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,53*
€ 333,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,70*
€ 312,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AT507
ab € 70,58*
Zubehör
Treston
AT710 ESD
ab € 333,53*
Zubehör
Treston
PUSH50
ab € 81,30*
Zubehör
Treston
SAP507 ESD
ab € 442,86*
Zubehör
Treston
SAP507
ab € 333,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.