Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1200xB2000xH1000mm mausgrau Inh.2,00 m³ BAUER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2431B-9121443029
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     BSK200-RAL7005
EAN/GTIN:
     4052462008212
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
aus gesicktem Stahlblech für robuste Beanspruchung · Rand verstärkt · zur restlosen Entleerung ist eine Kipptraverse erforderlich, die auf die Gabelstaplerzinken gesteckt wird
Weitere Informationen:
Inhalt:
2,00 m³
Tragfähigkeit:
2000 kg
Gewicht:
185 kg
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
mausgrau, RAL 7005
Gesamthöhe:
1000 mm
Gesamtbreite:
2000 mm
Gesamtlänge:
1200 mm
Marke:
BAUER
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter 2m³, kipp behälter, eurokraft kippbehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, Muldenkipper, Spänebehälter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 772,60*
€ 845,32*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 776,31*
€ 845,35*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 780,76*
€ 851,41*
22 Tage
24
Frei Haus
ab € 806,468*
€ 877,858*
Lager 2431
unbekannt
Frei Haus
ab € 986,73*
€ 1.059,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2431
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,66*
€ 1.261,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,24*
€ 1.248,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.049,22*
€ 1.248,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.049,21*
€ 1.248,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.018,32*
€ 1.211,80
pro Stück
ab 6 Stück
€ 1.018,31*
€ 1.211,79
pro Stück
ab 7 Stück
€ 1.018,30*
€ 1.211,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 1.018,29*
€ 1.211,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.018,28*
€ 1.211,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,02*
€ 1.197,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,73*
€ 1.174,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2431
Versand: Lager 2431
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
BSK 55 LICHTBLAU
ab € 270,16*
Ähnlich
Bauer
BSK 90 LICHTBLAU
ab € 319,34*
Ähnlich
Bauer
BSK150-RAL5012
ab € 694,38*
Ähnlich
Bauer
BSK200-RAL5012
ab € 754,86*
Ähnlich
Bauer
BSK 70 FEUERROT
ab € 298,34*
Ähnlich
Bauer
BSK 70 LICHTBLAU
ab € 296,96*
Ähnlich
Bauer
BSK 30 LICHTBLAU
ab € 221,65*
Ähnlich
Eurokraft
250155
ab € 260,12*
Ähnlich
Eurokraft
549542
ab € 221,98*
Ähnlich
Eurokraft
250414
ab € 227,94*
Ähnlich
Eurokraft
885991
ab € 227,48*
Ähnlich
Eurokraft
886084
ab € 229,08*
Ähnlich
Eurokraft
250163
ab € 329,54*
Ähnlich
Eurokraft
549543
ab € 268,72*
Ähnlich
Eurokraft
250422
ab € 277,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.