| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9130467364 Herst.-Nr.: F8322 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| für Flachwannen Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt Weitere Informationen: | | Länge: | 1970 mm | Breite: | 52 mm | Ausführung: | zum Verbinden von 2 Flachwannen | Material: | Stahl | Marke: | SÄBU | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 52 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 78,84* | € 101,04* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 106,95* | € 137,22* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 109,75* | € 140,69* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,86* | € 176,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|