Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
BOSCH Nass-/Trockensauger 1200W, GAS 25 L SFC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Bosch
icecat
Lager 245
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
245-BOSCH0601979103
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601979103
EAN/GTIN:
3165140260510
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
BOSCH Nass- und Trockensauger (elektrisch, Betriebsausstattung) • Nass-/Trockensauger GAS 25 L SFC. Der kompakte Sauger für den mobilen Einsatz. Einfache Filterreinigung durch semi-automatisches Filterreinigungssystem (SFC). Zertifizierter Sicherheitssauger der Staubklasse L nach EU-Norm für guten Anwenderschutz. Leichtes Transportieren und Verladen durch besonders kompakte Bauweise. Verlängerte Filterlebensdauer durch Wasserfüllstopp. Restlose Entleerung des Behälters: keine Kanten - nichts bleibt hängen. Fernschaltautomatik für zusätzlichen Bedienkomfort. Fugendüse 250 mm (2 607 000 165), Grobschmutzdüse (2 607 000 170), Polyesterfilter (2 607 432 015), Luftreguliergriff (2 607 000 164), Papierbeutel (2 605 411 167), Schlauch 3 m, 35 mm Durchmesser (2 609 390 392), Mehrzweckdüse (1 609 390 478), 2 x Saugrohr 0,5 m, 35 mm Durchmesser (2 607 000 162)
Weitere Informationen:
Typ:
Nass-/Trockensauger GAS 25 L SFC Nr.0601979103
... >
Reinigungsgeräte
>
Sauger
>
Nass-Trockensauger
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
bosch boden-staubsauger
,
boden staubsauger
,
industriestaubsauger 16l
,
Nassauger
,
Nass-Trockensauger
,
Trocken-Nasssauger
,
BOSCH
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
53 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 307,41*
€ 377,89*
Lager 245
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,54*
€ 415,13*
Lager 4981
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 353,23*
€ 434,20*
Lager 284
Frei Haus
ab € 359,85*
€ 442,19*
Lager 214
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,69*
€ 453,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,13*
€ 494,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,47*
€ 493,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,07*
€ 464,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,80*
€ 443,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,54*
€ 400,48
pro Stück
Lagerstand:
Lager 245
Versand:
Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch 2 607 002 161 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Bosch
2 607 002 161
ab € 96,83*
Zubehör
Faltenfilter, Polyester, viereckig, 4300 cm², 257 x 69 x 187 mm
Bosch
2607432015
ab € 62,32*
Zubehör
Mehrzweckdüse für Bosch-Sauger, 35 mm
Bosch
1609390478
ab € 33,28*
Zubehör
Papierfilterbeutel für GAS 12-30F Professional, PAS 11-25, PAS 11-25 F
Bosch
2605411061
ab € 3,562*
Zubehör
Schlauch für Bosch-Sauger, 3 m, 35 mm, mit Bajonettverschluss
Bosch
2609390392
ab € 62,80*
Zubehör
Schlauch für Bosch-Sauger, 5 m, 35 mm, antistatisch, mit Bajonettverschluss
Bosch
2607002164
ab € 144,15*
Zubehör
Schlauch, 5 m, 19 mm, für GAS 11-21 GAS 12-30 F GAS 12-50 RF GAS 12-50 RFH
Bosch
1610793002
ab € 27,54*
Zubehör
Vliesfilterbeutel, passend zu: GAS 25 L SFC Professional
Bosch
2605411167
ab € 4,696*
Zubehör
Ersatz-Saugschlauch, für Nass- und Trockensauger, Länge 3,2 m, Durchmesser 35 mm.
Electrostar
413228
ab € 33,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen