Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Nass-/Trockensauger GAS 25 L SFC
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Bosch
icecat
Lager 284
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284WZ-100631
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
0601979103
EAN/GTIN:
3165140260510
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Zertifizierter Sicherheitssauger der Staubklasse "L" nach EU-Norm für guten Anwenderschutz. Die besonders kompakte Bauweise erleichtert Transportieren und Verladen des Saugers. - Fernschaltautomatik für zusätzlichen Bedienkomfort - Semi-automatische Filterreinigung (SFC) - Verlängerte Filterlebensdauer durch Wasserfüllstopp - Restlose Entleerung des Behälters: keine Kanten – nichts bleibt hängen - max. Aufnahmeleistung 1200 W - Behältervolumen brutto 25 l, netto 20 l, netto Wasser 60 l - Staubklasse Nass-/Trockens. L - Staubklasse Hauptfilter M - Filterfläche 4300 cm³
Weitere Informationen:
max. Aufnahmeleistung:
1200 W
Behältervolumen:
brutto 25 l, netto 20 l, netto Wasser 60 l
Staubklasse Nass-/Trockens.:
L
Staubklasse Hauptfilter:
M
Filterfläche:
4300 cm³
... >
Markenwelten
>
Bosch
>
Absaugsysteme
Weitere Suchbegriffe:
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
Allessauger
,
Allzwecksauger
,
Mehrzwecksauger
,
Multifunktionssauger
,
Multisauger
,
Nass Sauger
,
Nass Trocken Sauger
,
Nass- Trockensauger
,
Nass- und Trockensauger
,
Nasssauger
,
Pumpsauger
,
Wasser Sauger
,
Wassersauger
,
Wasserstaubsauger
,
bosch boden-staubsauger
,
boden staubsauger
,
industriestaubsauger 16l
,
GAS 25 L SFC
,
Nass-/Trocken-Sauger
,
Nass-/Trockensauger
,
Nass-/Trockensauger GAS 25 L SFC
,
Nass-Trockensauger
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
53 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 307,41*
€ 377,89*
Lager 245
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 336,54*
€ 415,13*
Lager 4981
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 353,23*
€ 434,20*
Lager 284
Frei Haus
ab € 359,85*
€ 442,19*
Lager 214
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 360,69*
€ 453,24*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,19*
€ 526,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 440,90*
€ 524,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,03*
€ 492,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,68*
€ 470,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,85*
€ 428,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch 2 607 002 161 Staubsauger Zubehör/Zusatz
Bosch
2 607 002 161
ab € 96,83*
Zubehör
Faltenfilter, Polyester, viereckig, 4300 cm², 257 x 69 x 187 mm
Bosch
2607432015
ab € 62,32*
Zubehör
Mehrzweckdüse für Bosch-Sauger, 35 mm
Bosch
1609390478
ab € 33,28*
Zubehör
Papierfilterbeutel für GAS 12-30F Professional, PAS 11-25, PAS 11-25 F
Bosch
2605411061
ab € 3,562*
Zubehör
Schlauch für Bosch-Sauger, 3 m, 35 mm, mit Bajonettverschluss
Bosch
2609390392
ab € 62,80*
Zubehör
Schlauch für Bosch-Sauger, 5 m, 35 mm, antistatisch, mit Bajonettverschluss
Bosch
2607002164
ab € 144,15*
Zubehör
Schlauch, 5 m, 19 mm, für GAS 11-21 GAS 12-30 F GAS 12-50 RF GAS 12-50 RFH
Bosch
1610793002
ab € 27,54*
Zubehör
Vliesfilterbeutel, passend zu: GAS 25 L SFC Professional
Bosch
2605411167
ab € 4,696*
Zubehör
Ersatz-Saugschlauch, für Nass- und Trockensauger, Länge 3,2 m, Durchmesser 35 mm.
Electrostar
413228
ab € 33,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen