Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE Steckschlüsseleinsatz 65 mm 1 Zoll DIN 3124 Doppelsechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-GEDORE6175550
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6175550
EAN/GTIN:
     4010886617557
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Steckschlüssel-Einsatz 1"-Vierkant-Antrieb 25 DIN 3120
• mit Stiftsicherung
• Kreuzrändelung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
65 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Außendurchmesser:
90.1 mm
Abtriebart:
Außensechskant
Länge:
88 mm
Antrieb:
1 Zoll
DIN:
3124
Abtriebsprofiltyp:
UD-Profil
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, 1 zoll knarrenkasten, Antriebswerkzeuge, Einsteck- und, Steckschlüssel-Einsätze, Schraubwerkzeuge, Innensechskant-Steckschlüsseleinsatz, Schraubendrehereinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Innensechskant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant-Steckschlüssel Ein, GEDORE
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 5,90*
ab € 66,12*
€ 83,20*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,17*
€ 83,22*
Lager 245
3
€ 7,90*
ab € 68,10*
€ 84,85*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 68,30*
€ 85,09*
€ 4,90*
ab € 66,56*
€ 85,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,64*
€ 99,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,62*
€ 86,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1868160
ab € 150,86*
Ähnlich
Gedore
2658194
ab € 370,15*
Ähnlich
Gedore
6180200
ab € 36,01*
Ähnlich
Gedore
6180550
ab € 132,86*
Ähnlich
Gedore
6181520
ab € 125,02*
Ähnlich
Gedore
6180980
ab € 100,24*
Ähnlich
Gedore
2311267
ab € 1.220,72*
Ähnlich
Gedore
8614480
ab € 99,69*
Ähnlich
Gedore
3108678
ab € 57,80*
Ähnlich
Gedore
1823698
ab € 56,66*
Ähnlich
Gedore
1938592
ab € 15,56*
Ähnlich
Gedore
2010348
ab € 96,97*
Ähnlich
Gedore
6174900
ab € 21,96*
Ähnlich
Gedore
6175040
ab € 30,72*
Ähnlich
Gedore
6175120
ab € 36,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.