Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LISTA Schubladenschrank 36x36E 850x717x725 mm KEY Lock R7035 mit 7 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LISTA14.409.020
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     14.409.020
EAN/GTIN:
     7612269000825
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Schubladenschrank stationär

Anwendung
Zum Einsatz im alltäglichen harten Werkstattgebrauch

Ausführung
• Alle Schubladen mit Vollauszug
• Serienmäßige Einzelschubladensperre verhindern ein Kippen des Schrankes
• Fester Halt durch gelochte, geschlitzte Schubladen
• Sehr robuste Bauweise für sehr hohe und unterschiedlichste Anforderungen

Ausführung
• Optimale Mantelhöhe der Schubladen, dadurch optimaler Schutz vor Herausfallen und Verlust von Lagergut
• Hochklappbare Griffleisten für die einfache, saubere und geschützte Beschriftung
• Hohe Qualität - made in Germany & swissmade
• Perfekte Laufruhe und Leichtgängigkeit durch traversenlos geführten Differenzialauszug
• Vollauszug - voller Überblick und optimaler Zugriff
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Lichtgrau RAL 7035
Schubladentiefe (Innenmaß):
600 mm
Öffnungs-/Schließsystem:
Key Lock
Tiefe:
725 mm
Schubladenbreite (Innenmaß):
600 mm
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
LISTA Einheit:
36 x 36 E
Lichte Höhe:
750 mm
Schubladen-Fronthöhe:
2 x 75 mm | 3 x 100 mm | 2 x 150 mm
Breite:
717 mm
Anzahl Schubladen:
7 STK
Tragfähigkeit pro Schublade:
75 kg
Schubladensicherung:
Standard
Höhe:
850 mm
Höhe x Breite x Tiefe:
850 x 717 x 725 mm
Schubladenbreite (Innenmaß) x Schubladentiefe (Innenmaß):
600 x 600 mm
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 7035, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, Werkzeugschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, LISTA
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 818,14*
€ 937,95*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 953,57*
€ 1.071,02*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 967,87*
€ 1.082,96*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 968,77*
€ 1.084,03*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.166,22*
€ 1.369,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.369,00*
€ 1.629,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.288,05*
€ 1.532,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.250,62*
€ 1.488,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,85*
€ 1.444,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.166,22*
€ 1.387,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 52,56*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 68,46*
Zubehör
Lista
100.357.000
ab € 27,92*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 83,49*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 40,09*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 51,70*
Zubehör
Lista
100.354.000
ab € 12,34*
Zubehör
Lista
100.355.000
ab € 14,57*
Zubehör
Lista
100.356.000
ab € 17,21*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 24,18*
Zubehör
Lista
100.350.000
ab € 28,42*
Zubehör
Lista
100.351.000
ab € 36,56*
Zubehör
Lista
100.348.000
ab € 20,79*
Zubehör
Lista
100.380.000
ab € 49,85*
Zubehör
Lista
100.381.000
ab € 61,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.