| |
|
| Artikel-Nr.: 245-WALDMANN113142000-00618830 Herst.-Nr.: 113142000-00618830 EAN/GTIN: 4013330056315 |
| |
|
| | |
| LED Lupenleuchte RING LED mit Flexarm
Anwendung Zum Vergrößern für besonders kleinteilige Aufgaben
Ausführung • Modell RLLQ 63 R • Hartbeschichtete Kunststofflinse ø 72 mm mit 6 Dioptrien • Betriebsgerät Elektronischer Steckertransformator • Anschluss 100-240 V, 50/60 Hz • Lichtstrom 420 lm • Stufenlose Dimmung • Gehäuse aus farblos eloxiertem Aluminium und schwarzem Kunststoff • Blende aus PMMA • Metall-Flexschlauch für mind. 20 000 Bewegungen
Ausführung • Wartungsfreie LED-Technologie • Verzerrungsarme Vergrößerung bis zum Rand • Exakt einstellbarer Flexschlauch • Geringer Platzbedarf • Sensortaster im Leuchtenkopf für Ein / Aus und Dimmung
Lieferung Lieferung mit ca. 2 m Anschlussleitung und Steckernetzteil mit Stecker Typ CEE 7 / 16 (Eurostecker), BS 1363 und NEMA 1-15P Weitere Informationen: | | Linsendurchmesser: | 72 mm | Werkstoff Linse: | Kunststoff-Leichtlinse | Vergrößerung: | 6-fach | Energieeffizienzklasse: | A+ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lupenleuchte, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, waldmann maschinenleuchte led, lupen leuchte, lupen-leuchte waldmann, Lupen, Endoskop, Lupe, Leuchte, Arbeitsplatzleuchten, Licht, Arbeitsplatzlicht, Beleuchtung, WALDMANN |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 302,25* | € 356,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 321,12* | € 378,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 322,69* | € 382,46* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 356,39* | € 413,48* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 461,98* | € 529,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|