Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waldmann Ring LED-Lupenleuchte RLLQ 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Waldmann Ring LED-Lupenleuchte RLLQ 63
Waldmann Ring LED-Lupenleuchte RLLQ 63
Artikel-Nr.:
     283-800056
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     113142000
EAN/GTIN:
     4013330056315
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lupen-Leuchte
Lupenlampe

Die Ring LED ist die Lösung für besonders kleinteilige Aufgaben. Wenn man am Industriearbeitsplatz Teile im Miniaturbereich prüfen oder präzise bearbeiten muss, ist Detailsicht erforderlich.
Die Ring LED hat dafür die perfekte Linse - und mit ihren 63 LEDs auch das optimale Licht. Zusätzliches Plus: Die Leuchte überzeugt auch ästhetisch.



Merkmale:
  • wartungsfreie LED-Technologie
  • verzerrungsarme Vergrößerung bis zum Rand
  • stufenlose Dimmung
  • hartbeschichtete Kunststofflinse
  • exakt einstellbarer Flexschlauch
  • geringer Platzbedarf
Lieferumfang:
  • 1 Stück LED-Lupenleuchte RLLQ 63
  • 1 Stück Kunststofffuß zum Anschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht:
1880 g
Spannung:
230 V
max. Leistung:
6 W
Linsen-Ø:
72 mm
Dioptrien:
6
Lichtquelle:
LED
Farbtemperatur:
4.000 K
Schutzart:
IP20
Schutzklasse:
II
Material:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
silbermetallic
Vergrößerung:
250 %
Totalausladung:
248 + 400 + 139 mm
Weitere Suchbegriffe: Lupenleuchte, Maschinenlampe, Maschinenleuchte, waldmann maschinenleuchte led, lupen leuchte, lupen-leuchte waldmann, 113142000, WLD113142000, WLD4013330056315, Ring, Leuchtlupe, Vergrößerung, Lampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 283
Frei Haus
ab € 300,33*
€ 353,58*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 344,40*
€ 367,77*
Frei Haus
ab € 320,57*
€ 376,23*
Frei Haus
ab € 322,89*
€ 379,86*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 355,84*
€ 413,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,58*
€ 420,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,33*
€ 416,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,72*
€ 401,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,49*
€ 394,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,33*
€ 357,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Waldmann
190036119
ab € 90,77*
Zubehör
Waldmann
190007019-00014904
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.