Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lupenleuchte RLLQ63RSRMET6,0DPTC.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lupenleuchte RLLQ63RSRMET6,0DPTC.
LED-Lupenleuchte RLLQ63RSRMET6,0DPTC.
Artikel-Nr.:
     3517I-28253220
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     113142000-00618830
EAN/GTIN:
     4013330056315
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lupen-Leuchte
Lupenlampe

LED-Lupenleuchte RLLQ63RSRMET6,0DPTC.

Wartungsfreie LED-Technologie. Verzerrungsarme Vergrößerung bis zum Rand. Stufenlose Dimmung. Hartbeschichtete Kunststofflinse. Exakt einstellbarer Flexschlauch. Geringer Platzbedarf.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Montageart:
schrauben
Art der Leuchte:
Lupenleuchte
Justierbar:
ja
Biegbar:
nein
Höhenverstellbar:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 300,33*
€ 353,58*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 344,40*
€ 367,77*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 320,57*
€ 376,23*
Frei Haus
ab € 322,89*
€ 379,86*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 355,84*
€ 413,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,23*
€ 447,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,35*
€ 444,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,77*
€ 428,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,51*
€ 419,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,57*
€ 381,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Waldmann
190036119
ab € 90,77*
Zubehör
Waldmann
190007019-00014904
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.