Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lupenleuchte RLLQ63RSRMET6,0DPTC.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lupenleuchte RLLQ63RSRMET6,0DPTC.
LED-Lupenleuchte RLLQ63RSRMET6,0DPTC.
Artikel-Nr.:
     6012-28253220
Hersteller:
     Herbert Waldmann
Herst.-Nr.:
     113142000-00618830
EAN/GTIN:
     4013330056315
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lupen-Leuchte
Lupenlampe

LED-Lupenleuchte RLLQ63RSRMET6,0DPTC.

Wartungsfreie LED-Technologie. Verzerrungsarme Vergrößerung bis zum Rand. Stufenlose Dimmung. Hartbeschichtete Kunststofflinse. Exakt einstellbarer Flexschlauch. Geringer Platzbedarf.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Montageart:
schrauben
Art der Leuchte:
Lupenleuchte
Justierbar:
ja
Biegbar:
nein
Höhenverstellbar:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 300,04*
€ 356,79*
Frei Haus
ab € 320,14*
€ 378,39*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 324,32*
€ 381,96*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 333,46*
€ 391,05*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 355,12*
€ 416,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,96*
€ 454,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,55*
€ 449,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,83*
€ 428,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,09*
€ 410,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,32*
€ 385,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Waldmann
190036119
ab € 90,96*
Zubehör
Waldmann
190007019-00014904
ab € 18,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.