Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R50050009 2K-Umschaltknarre 3/8\" gekröpft 206 mm Rückschwenkwinkel 10°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-1712536-3300225
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300225
EAN/GTIN:
     4060833002257
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
Gekröpfte Ausführung für tiefliegende Schraubfälle, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Weitere Informationen:
Antriebsvierkant [metrisch]:
10 mm
Anzahl Zähne:
36
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/8"
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 21,92*
€ 29,53*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 22,10*
€ 29,54*
1
€ 4,90*
ab € 21,64*
€ 29,94*
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 24,15*
€ 30,82*
Lager 2478
617
5
Frei Haus
ab € 24,96*
€ 30,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 45 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 154,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 60,50*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,70*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,48*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,22*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,77*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,66*
Ähnlich
Gedore
3093 U-3
ab € 32,99*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 89,39*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 21,96*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,80*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 17,03*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,38*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 150,47*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 117,43*
Ähnlich
Gedore
VDE 8131 AB-200 H
ab € 27,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.