Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R50050009, Gedore Red 2K-Umschaltknarre 3/8 gekröpft 206 mm Rückschwenkwinkel 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260W-945644
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300225
EAN/GTIN:
     4060833002257
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R50050009, 2K-Umschaltknarre 3/8 gekröpft 206 mm Rückschwenkwinkel 10° 3300225 Gekröpfte Ausführung für tiefliegende Schraubfälle, Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, Druckknopfauslösung, Robuste Mechanik, Ovaler Kopf, 2-Komponenten-Griff, handschonende Kraftübertragung, Oberfläche matt verchromt, Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Chrom-Vanadium-Stahl, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
300 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsvierkant [metrisch]:
10 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
3/8 Zoll
Anzahl Zähne:
36
Druckknopfauslösung:
Ja
Gesamtlänge [mm]:
210 mm
Griffmaterial:
2-Komponenten
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,226 kg
Oberfläche:
matt verchromt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Rückschwenkwinkel:
10 Grad
Sicherung:
Kugelfangrille
Umschalt-Art:
Umschalthebel
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, feinzahn-umschaltknarre 3/8, feinzahn umschaltknarre, gedore red umschaltknarre, Aufsteckknarre (Drehmomentschlüssel), 2K-UMSCHALTKNARRE
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 21,92*
€ 29,53*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 22,10*
€ 29,54*
1
€ 4,90*
ab € 21,64*
€ 29,94*
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 24,15*
€ 30,82*
4 Tage
617
5
Frei Haus
ab € 24,96*
€ 30,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 60,50*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,70*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,48*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,22*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,77*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,66*
Ähnlich
Gedore
3093 U-3
ab € 32,99*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 89,39*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 21,96*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,80*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 17,03*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,38*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 150,47*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 117,43*
Ähnlich
Gedore
VDE 8131 AB-200 H
ab € 27,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.