Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2K-Umschaltknarre 3/8 gekröpft 206 mm Rückschwenkwinkel 10°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore 2K-Umschaltknarre 3/8 gekröpft 206 mm Rückschwenkwinkel 10°
Gedore 2K-Umschaltknarre 3/8 gekröpft 206 mm Rückschwenkwinkel 10°
Gedore 2K-Umschaltknarre 3/8 gekröpft 206 mm Rückschwenkwinkel 10°
Gedore 2K-Umschaltknarre 3/8 gekröpft 206 mm Rückschwenkwinkel 10°
Gedore 2K-Umschaltknarre 3/8 gekröpft 206 mm Rückschwenkwinkel 10°
Gedore 2K-Umschaltknarre 3/8 gekröpft 206 mm Rückschwenkwinkel 10°
Gedore 2K-Umschaltknarre 3/8 gekröpft 206 mm Rückschwenkwinkel 10°
Artikel-Nr.:
     5417B-p1225132
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3300225
EAN/GTIN:
     4060833002257
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Feinzahn-Umschaltknarre
Gekröpfte Ausführung, Druckknopfauslösung, Für Steckschlüsseleinsätze, Verbindungsteile etc. mit Vierkant nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
Gedore
Weitere Suchbegriffe: Feinzahnumschaltknarre, Umschaltknarre, Umschaltratsche, feinzahn-umschaltknarre 3/8, feinzahn umschaltknarre, gedore red umschaltknarre, Gedore, 2K-Umschaltknarre, 3/8, gekröpft, 206, mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 21,92*
€ 29,53*
8 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 22,10*
€ 29,54*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 21,64*
€ 29,94*
34 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 24,15*
€ 30,82*
4 Tage
617
5
Frei Haus
ab € 24,96*
€ 30,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.13/1
ab € 60,50*
Ähnlich
Gedore
2150-2160 PH-06
ab € 13,70*
Ähnlich
Gedore
30 17
ab € 5,48*
Ähnlich
Gedore
3090 KR-5
ab € 14,22*
Ähnlich
Gedore
3090 M
ab € 17,77*
Ähnlich
Gedore
3093 GU-3
ab € 56,66*
Ähnlich
Gedore
3093 U-3
ab € 32,99*
Ähnlich
Gedore
3549-05 UK
ab € 89,39*
Ähnlich
Gedore
4 R 17X19
ab € 21,96*
Ähnlich
Gedore
600 E-500
ab € 13,80*
Ähnlich
Gedore
8248-160 JC
ab € 17,03*
Ähnlich
Gedore
8340 Z-200 TL
ab € 26,38*
Ähnlich
Gedore
D 30 JMU-10
ab € 150,47*
Ähnlich
Gedore
ITX 30 TX-015
ab € 117,43*
Ähnlich
Gedore
VDE 8131 AB-200 H
ab € 27,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.