Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekleber Kleben statt Bohren weiß 400g Kartusche PATTEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-174000353410
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PKB40 / 1266013
EAN/GTIN:
     4015000412087
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Kleber
Alukleber
Aluminium-Kleber
Aluminiumkleber
wasserbasierter Universalkleber auf Basis von Kunststoffdispersionen, ohne Lösemittel · zur Verklebung von Holz und Putz, Beton, Stein und Gips, Styropor und Keramik, PVC und Kork, ABS und viele Kunststoffe · für innen und außen · nicht geeignet für: PE, PP, PTFE (z. B. Teflon) u. Ä., Naturstein und dünnes, quellempfindliches Holz (z. B. Trittbrettstufen) · Verarbeitungstemperatur mindestens +10 °CWeitere technische Eigenschaften:· Chemische Basis: Kunststoffdispersion, wasserbasiert· Verarbeitungstemperatur: +10 bis +40°C· offene Zeit des Klebers: ca. 15Min.· Temperaturbeständigkeit: -20 bis +80 °C· Typ: PKB40
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
72
12
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 8,80*
4 Tage
77
12
Frei Haus
ab € 7,07*
€ 8,80*
2 Tage
145
12
€ 5,45*
ab € 7,33*
€ 9,00*
Lager 2478
145
12
Frei Haus
ab € 7,34*
€ 9,05*
3 Tage
72
12
€ 4,95*
ab € 7,45*
€ 9,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 36 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 108 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 360 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 108,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 14,41*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 13,29*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,29*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,69*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,71*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,70*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,78*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,17*
Zubehör
Henkel
PFWKS
ab € 1,29*
Zubehör
UHU
48500
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.