Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Papierhandtuchspender SERIE 477 ca. 450 Tücher anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001000369
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.06.60005 92
EAN/GTIN:
     4014884938317
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
rechteckig geformter Behälter mit eingefasster Entnahmeöffnung · dient zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher · anwenderfreundliche Entnahmeöffnung · leicht zu befüllen und abschließbar · zur Wandmontage · 310 mm breit · 459 mm hoch · 160 mm tief · Behälter aus weiß-transluzentem Polyamid · Einfassung der Entnahmeöffnung aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Elektronisch: Nein· Geeignet für Wandmontage: Ja· Höhe (1): 459mm· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Tiefe (1): 160mm· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Papierhandtuchspender
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 136,79*
€ 175,73*
€ 5,95*
ab € 140,40*
€ 177,32*
24 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 143,38*
€ 180,54*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 146,58*
€ 184,10*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,85*
€ 246,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,44*
€ 293,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,60*
€ 289,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,59*
€ 289,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,41*
€ 277,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 233,39*
€ 277,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,35*
€ 266,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.20012 90
ab € 227,15*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.20012 84
ab € 245,17*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.009XA
ab € 181,09*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.00960 SC
ab € 229,76*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.00960 DC
ab € 230,39*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
900.06.00960 DX
ab € 229,88*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 74
ab € 146,30*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.06.60005 55
ab € 146,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.