Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Duschhocker Gestell vc Sitzfläche tiefschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001004840
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     950.51.30090
EAN/GTIN:
     4014885555698
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
duschhocker
Sitzfläche aus Kunststoff · leicht texturiert · mit integrierten Griffmulden zum einfachen Hinsetzen und Aufstehen · belastbar bis 150 kg · 507 mm hoch · 489 mm breit und 428 mm tief · Sitzfläche 462 mm breit und 300 mm tief · Gestell verchromt mit rutschhemmenden FußstopfenWeitere technische Eigenschaften:· Breite (1): 489mm· Farbe Sitz: schwarz· Qualitätsklasse Material Sitz: Polypropylen (PP)· Sitz aus Lamellen: Nein· Sitz mit Löchern: Ja· Sitzhöhe: 507mm· Tiefe (1): 428mm· Max. statische Belastung: 150kg
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Hocker
Weitere Suchbegriffe: 013038202590, HOCELEVC, Hocker, HOCPLA
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 232,11*
€ 266,91*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 277,10*
€ 318,75*
€ 5,95*
ab € 294,92*
€ 337,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 294,88*
€ 346,81*
Lager 2478
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 347,83*
€ 398,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,74*
€ 474,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,10*
€ 471,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 396,09*
€ 471,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,99*
€ 454,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 381,98*
€ 454,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,79*
€ 443,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 372,78*
€ 443,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,83*
€ 413,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.300XA 92
ab € 211,13*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.300XA 98
ab € 209,75*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.30092
ab € 218,17*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
950.51.30098
ab € 219,83*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.30092
ab € 292,01*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.30097
ab € 294,72*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W300 98
ab € 292,33*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.W300 99
ab € 293,66*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
802.51.31092
ab € 294,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.