Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Kunststoffabfallbehälter
>
Artikel
Mehrzwecktonne weiß 38l PE Außen-Ø400xH435mm RUBBERMAID
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rubbermaid Commercial Products
icecat
Lager 2478
Artikel-Nr.:
2478B-179000450350
Hersteller:
Newell Brands
Herst.-Nr.:
FG261000WHT
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
zur Lagerung und für den Transport, auch als Abfallcontainer einsetzbar · aus widerstandsfähigem Kunststoff (PE) · temperaturbeständig von -29 °C bis +60 °C · mit Lüftungskanälen · aus kälte- und formbeständigem, nicht brüchigem Kunststoff, stoß- und kratzfest · Randverstärkung für eine zusätzliche Festigkeit und Strapazierfähigkeit · abgerundete Griffmulden sorgen für rutschfreies Anheben · mit Beutelklemmen für einfaches Auswechseln von Abfallsäckken · ineinander stapelbar · Außen-Ø inkl. GriffeWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: integrierte Griffe· Material: PE
... >
Großbehälter
>
Mehrzwecktonnen/-behälter
>
Mehrzwecktonne RUBBERMAID
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Kunststoff-Abfallbehälter
,
Kunststoffabfallbehälter
,
Kunststofftonne
,
Mehrzweck-Behälter
,
Mehrzweckbehälter
,
Vielzweckbehälter
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Rechteck-Behälter
,
Rechteckbehälter
,
Rund-Behälter
,
Rundbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Stapelbehälter
,
kunststofftonne weiß
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallkorb kunststoff
,
Kunststoffbehälter
,
Mehrzwecktonne
,
Mehrzwecktonnen
,
Transportbehälter
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 22,07*
€ 29,64*
Lager 1498
1 Tag
23
1
€ 5,45*
ab € 22,17*
€ 29,65*
Lager 1690
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 22,36*
€ 29,85*
Lager 2478
1 Tag
23
2
Frei Haus
ab € 22,29*
€ 30,94*
Lager 1736
2 Tage
23
1
€ 4,99*
ab € 24,00*
€ 32,02*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 9 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 61,88* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfüllschaufel 1.390 ml, HD-PE
Hünersdorff
920900
ab € 2,63*
Zubehör
Abfüllschaufel 230 ml, HD-PE
Hünersdorff
920600
ab € 1,02*
Zubehör
Abfüllschaufel 470 ml, HD-PE
Hünersdorff
920700
ab € 1,25*
Zubehör
Abfüllschaufel 725 ml, HD-PE
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
Zubehör
Abfallbehälter-Rollwagen BRUTE®, leiser Transportroller, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 81,39*
Zubehör
Abfalleimer BRUTE® Deckel, 38 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG260900GRAY
ab € 7,92*
Zubehör
Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 121 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 48,85*
Zubehör
Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 208 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 124,12*
Zubehör
Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 76 l, weiß
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,34*
Zubehör
Abfalleimer mit Luftkanälen BRUTE®-Behälter, 167 l, gelb
Rubbermaid Commercial Products
FG264360YEL
ab € 105,80*
Zubehör
Abfalleimer mit Luftkanälen BRUTE®-Behälter, 76 l, gelb
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 37,50*
Zubehör
Brute-Abfalleimer BRUTE®-Behälter mit Luftkanälen, 38 l, grau
Rubbermaid Commercial Products
FG261000GRAY
ab € 22,06*
Zubehör
Deckel für Abfalleimer BRUTE® Deckel, 76 l, weiß
Rubbermaid Commercial Products
FG261960WHT
ab € 8,63*
Zubehör
Rubbermaid 2643 BRUTE 166,6 l Rund Lineares Polyethylen mit niedriger Dichte (LLDPE) Rot
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 105,89*
Zubehör
Tonnentransportroller Universeller Tonnentransportroller, schwarz
Rubbermaid Commercial Products
FG265000BLA
ab € 125,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen