Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900065559, Kastenwagen KW-ET 1000l RAL 5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1282704
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4438-08-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462042025
Suchbegriffe:
Blechkastenwagen
Vollblechkastenwagen
Kastenwagen
Kipp-Behälter
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900065559, Kastenwagen, Typ KW-ET, RAL 5012 Dieser stabile Kastenwagen ist mit einer Randverstärkung ausgestattet. , Grundrahmen aus Profilstahl, Federkippsicherung , Einfahrtaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen , Öl- und wasserdicht verschweißt , 2 Räder + 1 Lenkrolle (ab Inhalt 600 l mit 2 Lenkrollen) aus Vollgummi Ø 250x60 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller, Schiebegriff , Material: Stahl/Stahlblech , Oberfläche: lackiert, Standard in RAL 5012 lichtblau , Weitere kostenfreie Farbtöne auf Anfrage lieferbar (bitte bei der Bestellung mit angeben) , Passende verzinkte Deckel, 2-teilig, 2-seitig zu öffnen, können optional bestellt werden, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
Typ:
KW-ET 1000
Volumen ca.:
1000 l
Maße LxBxH:
1420x1340x1290 mm
Schüttkantenhöhe:
870 mm
Tragkraft:
300 kg
Gewicht lackiert:
164 kg
Einfahrtascheninnenmaße A/B/C:
465/170/55 mm
Herstellerartikelnummer:
KW-ET 1000l RAL 5012
Herstellername:
Bauer GmbH
Markenname:
Bauer Südlohn
Made in Germany:
ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 693,57*
€ 791,70*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 747,97*
€ 814,69*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 753,82*
€ 814,71*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 754,34*
€ 820,58*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 804,20*
€ 864,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,91*
€ 1.029,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 854,68*
€ 1.017,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 835,02*
€ 993,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 819,39*
€ 975,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,20*
€ 957,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-7
ab € 1.147,73*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-2
ab € 755,26*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-1
ab € 754,19*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-5
ab € 754,78*
Ähnlich
Bauer
4438-08-0000-4
ab € 754,79*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-7
ab € 648,95*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-2
ab € 439,00*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-1
ab € 436,23*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-5
ab € 437,82*
Ähnlich
Bauer
4438-02-0000-4
ab € 438,00*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-7
ab € 722,87*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-2
ab € 485,34*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-1
ab € 486,68*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-5
ab € 488,69*
Ähnlich
Bauer
4438-04-0000-4
ab € 485,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.