Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2485/11 ATG, ATG®, Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiCut® Ultra™ (44-3745-30) G


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260S-1668213
Hersteller:
     ATG
Herst.-Nr.:
     2485-11
EAN/GTIN:
     4792249060520
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2485/11 ATG, ATG®, Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiCut® Ultra™ (44-3745-30) Größe 11 Trägermaterial: UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex- Mischgewebe Beschichtung: pat. Nitril-Mikroschaumbeschichtung (NBR) Pat. 1608808, silikonfrei Farbe: blau/schwarz Norm: EN 388:2016, Fabrikat: ATG
Weitere Informationen:
Beschichtung:
pat. Nitril-Mikroschaumbeschichtung (NBR) Pat. 1608808, sili
Einsatzgebiete:
Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzb
Größe:
11
Marke:
ATG®
Normen:
EN 388:2016
Trägermaterial:
UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Spandex-Mischgewebe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,68*
€ 13,16*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 16,63*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 13,16*
€ 15,66
pro Paar
ab 24 Paar
€ 13,06*
€ 15,54
pro Paar
ab 60 Paar
€ 12,55*
€ 14,93
pro Paar
ab 120 Paar
€ 11,85*
€ 14,10
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 10,68*
€ 12,71
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 157,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.