Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe MaxiCut Ultra 44-3745-30 Gr.11 blau/schwarz EN 388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041433945
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2485-11
EAN/GTIN:
     4792249060520
Suchbegriffe:
Nitril Schutzhandschuhe
Nitrilhandschuh
Nitrilhandschuhe
Nitrilkautschukhandschuh
Schnittschutz-Strickhandschuhe MaxiCut® Ultra™ (44-3745-30) blau/schwarz Länge ca. 30cm Kategorie 2 · EN 388-4542C Beschichtung Handfläche Nitril-Mikroschaum · silikonfrei Schnittschutzklasse 5 MaxiCut® Ultra™ ist ein Schnittschutzhandschuh für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen. Er vereint alle Vorteile von MaxiCut® in einem noch dünneren · komfortableren und abriebfesteren Paket. · DURAtech® Technologie für hohe Abriebfestigkeit. · CUTtech® für hohe Schnittfestigkeit. · AIRtech® Technologie für maximale Atmungsaktivität. · Optimierter Griff durch patentierte Nitril-Mikro-Schaumbeschichtung. · ERGOtech® für höchsten Tragekomfort. · Beschichtung: Handfläche. · Waschbar bis 40° C. Hochwertige und atmungsaktive Schnittschutzhandschuhe mit 30cm Länge für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen mit einer hohen Abriebfestigkeit · höchstem Schnittschutz und Tragekomfort. · Einsatzgebiete: Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen und Einsatzbereiche mit einer Schnittbelastung, z.B. Bau, Straßenbau, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeugbau, Flugzeugbau, Feuerwehr, Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft, Gartenbau, Handwerk, Maschinenbau, Metallverarbeitende Industrie, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen

Weitere technische Eigenschaften:
· Abriebfestigkeit: 4
· Weiterreißfestigkeit: 4
· Stichfestigkeit: 2
· EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton): C
· Materialzusammensetzung: Trägermaterial: Polyester, Spandex, UHMWPE, Glaserfaser, Nylon . Beschichtung: pat. Nitril-Mikroschaumbeschichtung (NBR = Nitrilbutadienkautschuk) Pat. 1608808, silikonfrei
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
blau/schwarz
Material:
Polyester/Spandex/UHMWPE/Glaserfaser/Nylon
Norm:
EN 388
Ausführung:
Nitril-Mikroschaum aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 10,65*
€ 13,16*
Lager 281
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 19,24*
€ 23,22*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 23,22*
€ 27,63
pro Paar
ab 24 Paar
€ 22,94*
€ 27,30
pro Paar
ab 60 Paar
€ 21,59*
€ 25,69
pro Paar
ab 120 Paar
€ 20,72*
€ 24,66
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 19,24*
€ 22,90
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 278,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.