Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240132009, Handsch.AlphaTec 58-530W,305 mm, Gr. 9 Gr. 9 Ansell


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Artikel-Nr.:
     260S-1739870
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     58-530W/9-9
EAN/GTIN:
     0076490489762
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240132009, Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-530W« Zulassung/Norm: EN 388:2003, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A, EN ISO 374-5:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 407:2020, antistatisch gemäß EN 1149,kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: , Optimal kontrollierter Nass- und Ölgriff durch Ansell Grip Technologie™ , Sehr gute Flexibilität und Beweglichkeit Ausführung: , Schutzstulpe , Ansell Grip Technologie™ Anwendungsbereiche: Automobilherstellung, Transport, Bauwesen, Maschinen und Anlagen, Metallproduktion, Wartungsarbeiten, Chemie, Landwirtschaft und Weinbau Material: Träger: Nylon (empfohlen für den Innenbereich), Beschichtung: Nitril Länge: 290 mm Farbe: flaschengrün-anthrazit, Fabrikat: Ansell
Weitere Informationen:
Schutzkategorie:
III
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.2.A. / EN 407 X.1.X.X.X.X. / EN 374 AJKLOPT
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
6
pro Paar
€ 6,90*
ab € 4,76*
€ 6,16*
3 Tage
53
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,26*
18 Tage
216
6
pro Paar
€ 5,95*
ab € 4,94*
€ 6,32*
5 Tage
113
6
pro Paar
€ 6,50*
ab € 4,79*
€ 6,36*
Lager 260
24
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 6,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,53*
€ 7,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paar
ab 5000 Paar
€ 5,32*
€ 6,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 78,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58530B100
ab € 4,83*
Ähnlich
Ansell
58530B110
ab € 4,53*
Ähnlich
Ansell
58530B070
ab € 4,92*
Ähnlich
Ansell
58530B080
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.