Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
2240298008, Handschuh HyFlex 11-751 Gr. 8
Menge:
Paar
Produktinformationen:
Ansell
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-1740151
Hersteller:
Ansell
Herst.-Nr.:
11-751/8-8
EAN/GTIN:
0076490450502
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240298008, Schnittschutzhandschuh »HyFlex® 11-751« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: , Hoher Tragekomfort , Gute Fingerbeweglichkeit , Atmungsaktiver Handrücken , Beschichtung verbirgt Verunreinigungen Ausführung: , Innenhand beschichtet , Mit Strickbund Anwendungsbereiche: Montage von Metall- und Bauteilen, allgemeine Wartungsarbeiten, Metallherstellung Material: Patentierte Nahtlosträger mit INTERCEPT™-Technikgarn, Polyurethan-Beschichtung Gauge: 10 Länge: 224–269 mm Farbe: schwarz, Fabrikat: Ansell
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.3.C.
... >
Arbeitskleidung
>
Handschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Chemikalienhandschuh einfach
,
Putz-Handschuh
,
Putzhandschuh
,
Reinigungshandschuh
,
Reinigungshandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe schwarz gr.8
,
pu beschichtete handschuhe
,
schnittschutz-handschuh ansell
,
Schutzhandschuh
,
HANDSCHUH
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 6,94*
€ 9,26*
Lager 3995
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 7,05*
€ 9,27*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 9,85*
Lager 223
2 Tage
24
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 9,53*
€ 11,81*
Lager 6C8MS
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,46008*
€ 105,75*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 9,85*
€ 11,72
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,35*
€ 11,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,89*
€ 9,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 118,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell HyFlex 11751 Handschuhe Größe 10,0
Ansell
11751100
ab € 6,96*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11751 Handschuhe Größe 11,0
Ansell
11751110
ab € 7,00*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11751 Handschuhe Größe 5,0
Ansell
11751050
ab € 80,28*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11751 Handschuhe Größe 6,0
Ansell
11751060
ab € 7,04*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11751 Handschuhe Größe 7,0
Ansell
11751070
ab € 1.112,69088*
Ähnlich
Ansell HyFlex 11751 Handschuhe Größe 9,0
Ansell
11751090
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen