Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ansell HyFlex 11-751 Größe 8


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Handschuh Ansell HyFlex 11-751 Größe 8
Handschuh Ansell HyFlex 11-751 Größe 8
Artikel-Nr.:
     6C8MS-850612
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11-751/8
EAN/GTIN:
     0076490450502
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh HyFlex® 11-751

Ausführung:
Sehr guter Schnittschutz durch INTERCEPT Technology®
•Sehr gute Strapazierfähigkeit für einen langen Einsatz
•Hoher Tragekomfort durch leichtes, flexibles Material
•Gestrickt, mit Strickbund
Einsatzbereiche: Automobilherstellung, Glasverarbeitung, Luft- und Raumfahrt, Maschinen, Metallproduktion
Norm: EN 388
Kategorie: II
Material: INTERCEPTTM-Technikgarn, Beschichtung Polyurethan
Gauge: 10
Länge: 224–269 mm
Größe: 7–11

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 4.X.4.3.C.
Herstellerartikelnummer:
11-751/8
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Ursprungsland:
Südkorea
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,90*
ab € 6,94*
€ 9,26*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,50*
ab € 7,05*
€ 9,27*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 9,85*
2 Tage
24
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 9,53*
€ 11,81*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,46008*
€ 105,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,75*
€ 125,8425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,39004*
€ 120,65415
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 99,23004*
€ 118,08375
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,55004*
€ 112,51455
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 94,41*
€ 112,3479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,56004*
€ 107,76645
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 87,93*
€ 104,6367
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 85,68*
€ 101,9592
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 81,46008*
€ 96,9375
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 6,78834* pro Paar)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11751100
ab € 6,96*
Ähnlich
Ansell
11751110
ab € 7,00*
Ähnlich
Ansell
11751050
ab € 80,28*
Ähnlich
Ansell
11751060
ab € 7,04*
Ähnlich
Ansell
11751070
ab € 1.112,69088*
Ähnlich
Ansell
11751090
ab € 6,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.