| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1740284 Herst.-Nr.: 2456/11-11 EAN/GTIN: 4792249061633 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240413011, Montagehandschuh »MaxiFlex® Endurance™« und »AD-APD®« Zulassung/Norm: EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020 Eigenschaften: , Handfläche beschichtet mit Noppen , Für Präzisionsarbeiten unter trockenen Bedingungen , Hohe Abriebfestigkeit , AIRtech®-Technologie für hohe Atmungsaktivität , Silikonfrei , Touchscreenfähig , Waschbar bis 60 °C Material: Träger aus Nylon-Spandex, Nitril-Mikroschaumbeschichtung Länge: ca. 230 mm bei Größe 10 Farbe: schwarz-grau, Fabrikat: ATG Weitere Informationen: | | Modell: | »Endurance AD-APT« | Schutz nach: | EN 388 4.1.3.1.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Noppenhandschuh, Noppenhandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, noppenhandschuh, Schnittschutzhandschuh, HANDSCHUH |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 3,25* | € 3,98* | | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 4,90* | ab € 3,44* | € 4,33* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 3,60* | € 4,35* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 3,75* | € 4,52* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,30* | ab € 3,83* | € 4,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar | Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 47,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|