Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240305008, Handschuh Thermoplus 955,Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 2
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260S-1740426
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     95508-8
EAN/GTIN:
     4008198795582
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240305008, Hitzeschutzhandschuh »Thermoplus® 955« Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 407 Eigenschaften: , Hervorragende Feinfühligkeit , Hoher Schnittschutz durch Para-Aramid-Anteil , Gute Schweißaufnahme , Beidseitig tragbar , Kontaktwärme bis 100 °C , Größe anhand der Paspelierung erkennbar Ausführung: , Zusätzlicher Schnitt- und Hitzeschutz im Pulsadernbereich , Mittlerer Strick, mit langer Strickbund Anwendungsbereiche: Metallherstellung und -verarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Automobilindustrie,Laborbereich, Hitzeöfen und Trockenschränke, Gussindustrie Material: Para-Aramid, Baumwolle, Polyamid Länge: ca. 350 mm Farbe: grau, Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 1.X.4.X.B. / EN 407X.1.X.X.X.X.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
10
Frei Haus
ab € 9,78*
€ 12,54*
14 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,14*
€ 12,64*
Lager 260
10
1
€ 4,95*
ab € 9,75*
€ 13,18*
3 Tage
17
1
€ 6,90*
ab € 9,77*
€ 13,25*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 9,74*
€ 13,69*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 13,18*
€ 15,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 13,11*
€ 15,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,12*
€ 14,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,75*
€ 11,60
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.